Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama USB-C-Docking-Station Connect2Office Basic, abnehmbare Standfuse, 9 Ports


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C8066-00200103
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00200103
EAN/GTIN:
     4047443436757
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
Laptop Docking Station
Notebook Docking Station
Fehlt es am ultradunnen Laptop mal wieder an Steckplatzen? Neun zusatzliche Ports erhalten Sie mit dieser Docking-Station - bei diesen Anschlussmoglichkeiten ist garantiert die passende dabei. Statt lastiges Umstopseln haben Sie nun einen USB-C-Hub fur alle Anschlusse. - Super-Speed-Datenubertragung von bis zu 5 Gbit/s - USB-C-Buchse unterstutzt USB-Power-Delivery (USB PD) und ermoglicht dadurch das Laden uber ein USB-C-Netzteil - fur perfekte, hochauflosende Ultra-HD-Kino-Qualitat 4096 x 2160 (4K) Bildpunkte - Gigabit-Ethernet-Datenubertragung von bis zu 1 Gbit/s - SD- und microSD-Kartenleser unterstutzt Speicherkarten bis zu 2 TB - hochwertiges und robustes Aluminiumgehause in edler Optik - groser Buchsenabstand ermoglicht das problemlose Anstecken von breiten USB-Steckern/ -Dongles - optimierter Knickschutz durch flexible Materialien verhindert Kabelbruch - hochwertige Materialien und Verarbeitung gewahrleisten eine exzellente Ubertragungsqualitat - USB-C-Hub mit 9 Anschlussen, wenn am PC, Notebook, MacBook, Tablet Steckplatze fehlen (bzw. erweitert werden sollen) oder uber einen Stecker mehrere Gerate zentral verbunden/getrennt werden sollen- abnehmbare Standfuse fur einen platzsparenden Betrieb oder Transport - gummierte Standfuse fur einen sicheren Stand ohne Rutschen - Plug & Play, keine manuelle Software-/Treiberinstallation erforderlich - kompatibel mit Thunderbolt-3/4 (Blitz-Symbol) - Stromversorgung erfolgt uber USB Anschlusse: - 4x USB-A: fur z.B. externe Festplatte, USB-Stick, Maus, Tastatur, Drucker - 1x USB-C Power: fur z.B. PD-Ladegerat, PD-Netzteil, PD-Power-Pack - 1x HDMI™: zum Verbinden mit z.B. Monitor, TV, Beamer - 1x LAN/Ethernet: fur z.B. kabelgebundene Internet- Netzwerkverbindungen - 1x SD-Kartenleser: fur z.B. SD, SDHC, SDXC Speicherkarten - 1x microSD-Kartenleser: fur z.B. microSD, microSDHC, microSDXC Speicherkarten Systemvoraussetzung: - Betriebssystem: Windows 11/10/8/7 und Mac OS ab 10.8 Fur die Verwendung der Ladefunktion uber USB-C muss das Gerat USB-Power-Delivery (USB PD) oder Thunderbolt-3/4 unterstutzen. Zur Nutzung der Monitorfunktion uber HDMI™ muss das Gerat DisplayPort-Alternate-Mode (DP-Alt-Mode), Thunderbolt-3/4 oder USB4 unterstutzen. Lieferumfang: - 1 USB-C-Docking-Station - 2 Standfuse - 1 USB-C-Kabel - 1 Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
191.42 g
Hohe:
23 cm
Lange:
29.5 cm
Breite:
2 cm
Kabellange:
0,2 m
Farbton:
Anthrazit
Anschluss:
USB-C-Stecker
Qualitat:
Essential
USB-Standard:
USB-3.2 Gen 1
Art:
USB-C Docking-Station
Max. Auflosung:
4k (4096 x 2160)
Kartenslot:
SD/microSD
Max. Anschlussleistung:
100 W
Gehause Breite:
28,2 cm
Gehause Tiefe:
6 cm
Gehause Hohe:
3,3 cm
Anzahl Anschlusse:
9
Anschlusskabel:
Abnehmbar
Netzwerkgeschwindigkeit:
10/100/1000 Mbps
Produktlinie:
Essential Line
Ladetechnologie:
Power Delivery
Farbe:
Grau
Anschluss Details:
1x HDMI™ / High Speed HDMI™ / max. 4K@30 Hz/1x LAN/Ethernet / Gigabit / max. 1 Gbit/s/1x SD / SD/HC/XC / max. 2 TB/1x USB-C / Power-Delivery / max. 5-20 V - 5 A - 100 W/1x microSD / microSD/HC/XC / max. 2 TB/4x USB-A / USB 3.2 Gen1 / max. 5 Gbit/s
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 61,15*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,15*
€ 72,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,77*
€ 71,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,43*
€ 68,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,03*
€ 64,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,56*
€ 62,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,26*
€ 56,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.