Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Laptop-Tasche Terra, bis 34 cm (13,3), Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C8066-00196600
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00196600
EAN/GTIN:
     4047443455130
Suchbegriffe:
Laptop-Tasche
Laptoptasche
Notebook-Tasche
Notebooktasche
- ressourcenschonende Herstellung aus recycelten PET-Materialien, die zu Garn verarbeitet werden - sowohl Innen- als auch Ausenstoff bestehen zu 100 Prozent aus recyceltem Polyester - die Linie „Terra“ steht fur nachhaltige Produkte in hoher Qualitat – gut fur Sie und gut fur die Umwelt - gepolstertes Laptopfach fur zuverlassigen Schutz beim Transport - zusatzliches Tabletfach fur Tablets bis 28 cm (11) im Hauptfach - geraumige Vordertasche fur weiteres Zubehor oder personliche Dinge - Organizerstruktur in der Vordertasche zur ubersichtlichen Aufbewahrung von Zubehor - gepolsterter Schultergurt fur ein bequemes Tragegefuhl: lasst sich abnehmen und in der Lange verstellen - Trolleyband zur komfortablen Anbringung an einen Trolleygriff - Klettband zum Fixieren des Laptops - wasserabweisendes Material zum Schutz vor Feuchtigkeit, Schmutz und Kratzern - modische Laptop-Tasche fur Trendbewusste zur Aufbewahrung und zum Schutz des Laptops vor Schmutz und Kratzern- angenehmer Handgriff durch zusatzlichen Stoff Lieferumfang: - 1 Laptop-Tasche Terra - 1 Schultergurt
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
509.96 g | 358 g
Hohe:
30 cm
Lange:
38 cm
Breite:
7 cm
Ausenmas B x T x H:
38 x 6 x 30 cm
Innenmas B x T x H:
35 x 4 x 26,5 cm
Farbton:
Grau
Material:
Recycled Polyester (R-PET)
Serie:
Terra
Fur Displaygrose:
34 cm (13,3")
Geeignet fur:
Laptop
Volumen:
8 l
Produktlinie:
Design Line
Farbe:
Grau
Weitere Suchbegriffe: Rollenkoffer, Rollkoffer, Trolley, Trolly, laptoptasche 13 zoll grau, rollenkoffer, hama trolley, Rucksack, Tasche, Medien, Schutz, Aufbewahrung, Laptop, Notebook
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,60*
€ 43,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,13*
€ 42,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,17*
€ 40,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,96*
€ 39,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,26*
€ 37,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,93*
€ 32,05
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00222075
ab € 15,21*
Ähnlich
Hama
00222069
ab € 12,16*
Ähnlich
Hama
00222070
ab € 12,19*
Ähnlich
Hama
00216489
ab € 34,47*
Ähnlich
Hama
00222046
ab € 37,40*
Ähnlich
Hama
00222045
ab € 37,44*
Ähnlich
Hama
00222025
ab € 37,91*
Ähnlich
Hama
00222023
ab € 37,92*
Ähnlich
Hama
00217238
ab € 42,67*
Ähnlich
Hama
00217239
ab € 42,69*
Ähnlich
Hama
00216487
ab € 37,09*
Ähnlich
Hama
00222076
ab € 17,02*
Ähnlich
Hama
00222077
ab € 18,34*
Ähnlich
Hama
00217181
ab € 16,72*
Ähnlich
Hama
00217183
ab € 16,72*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.