Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Monitorhalterung, mit Gasfeder hohenverstellbar, schwenk-/neigbar, 13-35


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C8066-00118496
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00118496
EAN/GTIN:
     4047443469113
Suchbegriffe:
Bildschirm-Standfuß
Monitor-Standfuß
Monitorstandfuß
Bildschirm-Schwenkarm
Wer beim Stichwort ergonomisches Arbeiten an Stuhl und Schreibtisch denkt, sollte die richtige Position des Monitors nicht vergessen. Denn mit Kopf und Nacken steht und fallt die richtige Haltung. Ein vollbeweglicher Monitorarm sorgt fur den richtigen Blickwinkel und einen gesunden Rucken! - fur einen ergonomischen Arbeitsplatz: Diese Monitorhalterung passt sich Ihren individuellen Bedurfnissen und Ihrer Sitzhaltung an – ob stufenlos hohenverstellbar, schwenkbar, neigbar oder in Hoch- oder Querformat, so funktioniert Ergonomie im Buro und Home-Office - Hohenverstellung mit nur einem Handgriff: Mit der Hochleistungs-Gasdruckfeder die Hohe jedes Monitors, auch Schwergewichte, kinderleicht anpassen – perfekt fur Desk-Sharing - geeignet fur Monitor-Kraftpakete und -Leichtgewichte, perfekt fur eine ergonomische Buroausstattung: Der Monitorarm kann fur alle Bildschirmgrosen mit einer Diagonale von 33 – 89 cm (13-35) und bis zu einem Gewicht von 12 kg verwendet werden - fur eine ordentliche Arbeitsplatzgestaltung: Das Kabelmanagement fuhrt das Monitorkabel aufgeraumt hinter dem Bildschirm entlang – das vermeidet Kabelsalat und ist platzsparend, zusatzlich schutzt die Kabelfuhrung durch Zugentlastung das Kabel vor Kabelbruch - schnelle und unkomplizierte Tischmontage: Der Monitorhalter ist mit der Klemmschraube ruckzuck am Schreibtisch angebracht. VESA erleichtert die Montage des Bildschirms – erst VESA-Platte an Monitor, dann in die Bildschirmhalterung einhangen, fertig - gehen Sie auf Nummer sicher mit unserer gepruften Sicherheit und 5 Jahren Garantie: anspruchsvolle Belastungs-, Stabilitats- und Funktionstests garantieren hohe Qualitatsstandards - mehr Ergonomie, Komfort und Platz am Schreibtisch: Mit dem voll beweglichen Monitorstander richtet sich die Position Ihres Bildschirmarbeitsplatzes nach Ihnen und nicht umgekehrt – fur eine ergonomische Sitzhaltung mit weniger Nacken- und Ruckenschmerzen- ruckenschonend arbeiten, gamen, surfen: Schreibtisch kostengunstig ergonomisch nachrusten, auch perfekt fur stundenlange Gaming-Sessions - zur Installation von einem TFT-/LCD-/LED-Monitor mit einer Bildschirmdiagonale von 33 bis 89 cm (13 - 35) - kompatibel fur Bildschirme mit folgenden VESA-Standards: 75 x 75, 100 x 100 - stufenlose Hohenverstellung bis zu einer Hohe vom 57 cm - stufenlos um bis zu +/-45° neigbar - Monitorarm bis zu 180° schwenkbar an 3 Gelenken - Easy-Fix-System zur einfachen und stufenlosen Ausrichtung des Bildschirms - zum Klemmen an Tischplatten bis max. 8,5 cm Starke - mitgelieferter Schaumstoff fur die Klemmhalterung schutzt Ihren Tisch vor Kratzern und Gebrauchsspuren Lieferumfang: - 1 Monitorhalterung - Montagematerial - 1 Schaumstoff-Pad - 1 Montageanleitung
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
3479.79 g
Hohe:
40 cm
Lange:
32.6 cm
Breite:
7.7 cm
Neigung +/-:
45 / 45 °
Breite x Tiefe x Hohe:
11,5 x 51,35 x 54,54 cm
Farbton:
Schwarz
Material:
Aluminium/Stahl
Ausfuhrung:
LCD Monitorarm, Monitorarm, TFT Monitorarm
Max. Belastbarkeit:
12 kg
Empfohlene Bildschirmgrose:
33 - 89 cm (13-35")
VESA Standard:
100 x 100, 75 x 75
Fur Tischplattenstarke:
8,5 cm
Schwenkbereich:
180 Grad
Monitorbefestigungsstandard:
VESA inklusive Adapterplatte
Max. Monitorgrose:
89 cm
Rotation:
180 Grad
Empfohlene Bildschirmgrose max.:
89 cm (35")
Empfohlene Bildschirmgrose min.:
33 cm (13")
Ergonomie:
Hohenverstellbar mit Gasfeder
Farbe:
Schwarz
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 69,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,33*
€ 108,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,23*
€ 106,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,09*
€ 98,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,50*
€ 94,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,72*
€ 82,97
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
aha:
06127756
ab € 33,75*
Ähnlich
Hama
00201521
ab € 13,62*
Ähnlich
Hama
00095823
ab € 318,87*
Ähnlich
Hama
00095822
ab € 273,77*
Ähnlich
Hama
00086416
ab € 5,59*
Ähnlich
Hama
00201520
ab € 6,99*
Ähnlich
Hama
00201502
ab € 10,61*
Ähnlich
Hama
00086417
ab € 10,33*
Ähnlich
Hama
00201509
ab € 14,15*
Ähnlich
Hama
00201515
ab € 13,40*
Ähnlich
Hama
00201511
ab € 14,43*
Ähnlich
Hama
00201503
ab € 17,58*
Ähnlich
Hama
00210105
ab € 18,60*
Ähnlich
Hama
00201504
ab € 22,14*
Ähnlich
Hama
00210106
ab € 23,21*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.