Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Bildschirm-Reinigungstucher, 100 Stuck, in Spenderdose


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     1955B-39976956170
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00113806
EAN/GTIN:
     4047443385543
Suchbegriffe:
Allzwecktuch
Aufreibfetzen
Ausreibtuch
Haushaltstuch
Wenn die Sonne auf die Bildschirme von PC, Laptop oder auf das Tablet-Display fallt, offenbart sich das ganze Drama: Staub, Schlieren, Fingerabdrucke. Hygiene ist auch am Arbeitsplatz besonders wichtig. Mit unseren Reinigungstuchern einmal druberwischen und schon ist alles wieder sauber. - zur Reinigung der empfindlichen Oberflachen von Bildschirmen und Monitoren- befreit von Staub, Schmutz und Fett - auch fur andere Oberflachen geeignet, z.B. Tablet-PCs, Smartphones, Ultrabooks - regelmasige Reinigung erhalt die Lebensdauer des Gerates Lieferumfang: - 100 Bildschirm-Reinigungstucher
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
161.59 g
Hohe:
19.5 cm
Lange:
8 cm
Breite:
8 cm
Breite x Lange:
17 x 13 cm
Farbton:
Weis
Material:
Vlies
Ausfuhrung:
Feuchtreinigungstuch
Verwendungszweck:
Universal
Farbe:
Weis
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
51
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 2,15*
€ 3,46*
4 Tage
7
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 3,12*
€ 4,80*
18 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 5,38*
€ 8,16*
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 6,68*
€ 9,90*
7 Tage
6
2
pro Packung
€ 6,99*
ab € 8,98*
€ 13,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,82*
€ 3,36
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00005999
ab € 5,72*
Ähnlich
Hama
00078302
ab € 6,35*
Ähnlich
Hama
00113815
ab € 4,65*
Ähnlich
Hama
00221095
ab € 8,30*
Ähnlich
Hama
00221093
ab € 5,09*
Ähnlich
Hama
00005501
ab € 7,14*
Ähnlich
Hama
00113805
ab € 5,49*
Ähnlich
Hama
00116204
ab € 8,36*
Ähnlich
Hama
00113809
ab € 3,20*
Ähnlich
Hama
00116200
ab € 8,32*
Ähnlich
Hama
00005954
ab € 19,47*
Ähnlich
Hama
00005604
ab € 6,95*
Ähnlich
Hama
00005961
ab € 11,67*
Ähnlich
Hama
00005964
ab € 9,83*
Ähnlich
Hama
00005840
ab € 5,74*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.