Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xavax Ersatzklingen fur Glasschaber fur Glaskeramik-Kochfelder, 5 Stuck


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C8066-00110726
Hersteller:
     xavax
Herst.-Nr.:
     00110726
EAN/GTIN:
     4047443004598
Suchbegriffe:
Abziehklinge
Ersatzklingen Glasschaber
Glasschaber-Ersatzklingen
Glasschaberersatzklingen
- Ersatzklingen fur die schonende Reinigung von Glaskeramik-Kochfeldern- Ersatzklingen fur Xavax Glasschaber fur Glaskeramik-Kochfelder - beidseitig geschliffen, dadurch doppelte Lebensdauer Lieferumfang: - 5 Ersatzklingen
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
5.5 g
Hohe:
1.5 cm
Lange:
15.5 cm
Breite:
9 cm
Farbton:
Silber
Material:
Metall
Verwendungszweck:
Glaskeramik Kochfelder
Klinge:
Spezialklinge
Anzahl Klingen:
5
Farbe:
Silber
Weitere Suchbegriffe: Ersatz-Hartmetall-Schaberplatte, Ersatzklingen Schaber, Schaber Ersatzklingen, Schaberklinge, Schabermesser, Schaberplatte, ersatzklingen schaber, Kochfeldschaberklinge, Schaber, Klinge, Herd, Kochfeld, Reinigung, Kochfeldschaber, Glaskeramikschaber, Kochfeldreiniger, Glaskeramikreiniger, Glaskeramik, Glaskeramik-Kochfeld, Ersatzklinge/Schaber
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,06*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,91*
€ 3,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,86*
€ 3,40
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00005999
ab € 5,72*
Ähnlich
Hama
00078302
ab € 6,36*
Ähnlich
Hama
00113806
ab € 2,15*
Ähnlich
Hama
00113815
ab € 4,66*
Ähnlich
Hama
00221095
ab € 8,18*
Ähnlich
Hama
00221093
ab € 5,10*
Ähnlich
Hama
00005501
ab € 7,13*
Ähnlich
Hama
00113805
ab € 5,51*
Ähnlich
Hama
00116204
ab € 8,34*
Ähnlich
Hama
00113809
ab € 3,21*
Ähnlich
Hama
00116200
ab € 8,52*
Ähnlich
Hama
00005954
ab € 19,48*
Ähnlich
Hama
00005604
ab € 6,98*
Ähnlich
Hama
00005961
ab € 11,69*
Ähnlich
Hama
00005964
ab € 10,12*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.