Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Speicherkarten-Box, Schwarz/Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C8066-00095985
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00095985
EAN/GTIN:
     4007249959850
Suchbegriffe:
Speicherkartenbox
Speicherkartenetui
Speicherkartenhülle
speicherkartenbox hama
- Box zur Archivierung von Speicherkarten- Platz fur bis zu 10 Speicherkarten - flexible, bruchsichere Box schutzt vor Beschadigung der Karten - mit beschriftbarem Datum- und Memofeld - extrem flach und platzsparend - passt in ein 10x15-Foto-Einsteckalbum Lieferumfang: - 1 Speicherkarten-Box
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
26.5 g
Hohe:
1.3 cm
Lange:
21.3 cm
Breite:
9.5 cm
Breite x Tiefe x Hohe:
14,2 x 0,4 x 7,4 cm
Farbton:
Schwarz
Material:
Kunststoff
Max. Kapazitat in Stuck:
10
Farbe:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: speicherkartenbox, Speicherkarte, Aufbewahrung, Box, Digitale Archivierung, Aufbewahrungsbox, Speicherkarte Archivierung
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,21*
€ 12,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,91*
€ 11,79
pro Stück
ab 3 Stück
€ 9,50*
€ 11,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,11*
€ 10,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,68*
€ 10,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,39*
€ 9,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,69*
€ 7,96
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00095988
ab € 2,51*
Ähnlich
Hama
00095947
ab € 1,95*
Ähnlich
Hama
00095989
ab € 2,49*
Ähnlich
Hama
00095949
ab € 1,94*
Ähnlich
Hama
00047153
ab € 4,16*
Ähnlich
Hama
00047152
ab € 2,64*
Ähnlich
Hama
00095964
ab € 11,09*
Ähnlich
Hama
00095980
ab € 9,65*
Ähnlich
Hama
00095983
ab € 12,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.