Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Bildschirm-Reinigungsgel, 200 ml, inklusive Tuch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C8066-00078302
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00078302
EAN/GTIN:
     4007249783028
Suchbegriffe:
Antistatik-Reiniger
Bildschirm-Reiniger
Bildschirmreiniger
Monitor-Reiniger
Schicker Flat-TV und Staub - das passt nicht zusammen und schmalert das Home-Entertainment-Feeling. Gestochen scharfen Fernsehgenuss gibt es da nur dauerhaft, wenn der Bildschirm regelmasig gepflegt und gesaubert wird - z.B. mit diesem Reinigungsgel. - antistatisch wirkende Inhaltsstoffe - spezielle Konsistenz: Tropft nicht und lauft nicht ab - besonders hochwertiges, extrem aufnahmefahiges und waschbestandiges Mikrofasertuch zur fusselfreien Reinigung - speziell geeignet zur Reinigung der empfindlichen Oberflachen von Flachbildschirmen- auch fur andere Oberflachen wie z.B. PDA, Scanner, Kopiergerate geeignet - befreit von Staub, Schmutz und Fett - die gallertartige Konsistenz verhindert ein schnelles Absickern der Flussigkeit am Bildschirm - frei von Bestandteilen wie z.B. Alkohol, Butylglycol und Methanol - regelmasige Reinigung erhalt die Lebensdauer des Gerates - inkl. hochwertigem, waschbarem Mikrofasertuch (80% Polyester, 20% Polyamid), 20x20 cm Lieferumfang: - 1 Bildschirm-Reinigungsgel - 1 Mikrofasertuch
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
208.8 g
Hohe:
5.7 cm
Lange:
15.1 cm
Breite:
5.8 cm
Inhalt:
200 ml
Geeignet fur:
Display
Material Poliertuch:
Mikrofaser
Bestandteil:
Mikrofasertuch
Weitere Suchbegriffe: Monitorreiniger, Tastatur-Reiniger, Tastaturreiniger, antistatik reiniger, Gel, LCD, Plasma, Reinigungsset, Schutz, Projektion, Pflege, Schmutz, Bildschirm, Reinigung, Reinigungsmittel, LCD-/TFT-Reinigungsgel
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,54*
€ 11,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,35*
€ 11,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,69*
€ 10,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,36*
€ 9,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,96*
€ 9,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,35*
€ 7,56
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00005999
ab € 5,72*
Ähnlich
Hama
00113806
ab € 2,15*
Ähnlich
Hama
00113815
ab € 4,65*
Ähnlich
Hama
00221095
ab € 8,30*
Ähnlich
Hama
00221093
ab € 5,09*
Ähnlich
Hama
00005501
ab € 7,14*
Ähnlich
Hama
00113805
ab € 5,49*
Ähnlich
Hama
00116204
ab € 8,36*
Ähnlich
Hama
00113809
ab € 3,20*
Ähnlich
Hama
00116200
ab € 8,32*
Ähnlich
Hama
00005954
ab € 19,47*
Ähnlich
Hama
00005604
ab € 6,95*
Ähnlich
Hama
00005961
ab € 11,67*
Ähnlich
Hama
00005964
ab € 9,83*
Ähnlich
Hama
00005840
ab € 5,74*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.