Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Speicherkarten-Tasche Universal, klein, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C8066-00047152
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00047152
EAN/GTIN:
     4007249471529
Suchbegriffe:
Speicherkartenbox
Speicherkartenetui
Speicherkartenhülle
speicherkartenbox hama
Ob Hobbyfotograf oder Profi - Speicherkarten kann man nie genug haben. In der Speicherkarten-Tasche transportieren Sie all Ihre Speicherkarten sicher und allzeit griffbereit. Das kompakte Etui passt in jede Tasche und hat fur jede Art von Speicherkarte ein passendes Platzchen. - Tasche zur Archivierung von Speicherkarten aller Art- mit Klettverschluss Lieferumfang: - 1 Speicherkarten-Tasche Universal
Weitere Informationen:
Availability:
N
Gewicht:
27.9 g
Hohe:
1.4 cm
Lange:
18.5 cm
Breite:
11.6 cm
Ausenmas B x T x H:
10,5 x 1 x 7,8 cm
Innenmas B x T x H:
10 x 0,5 x 7,3 cm
Farbton:
Schwarz
Material:
Kunstleder
Serie:
Tasche
Max. Kapazitat:
4
Passend fur:
Universell
Geeignet fur:
Speicherkarte
Design/Motiv:
Black
Farbe:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: speicherkartenbox, Speicherkarte, Tasche, Archivierung, CFKarte, Aufbewahrung, XDKarte, SD, CF, MMC, MultiMedia Card, SM, SmartMedia, SmartMedia-Karte, SD-Karte, Speicherkarte Archivierung, Speicherkarten-Aufbewahrung
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,65*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,11*
€ 7,27
pro Stück
ab 3 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,69*
€ 4,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,55*
€ 4,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,50*
€ 4,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00095988
ab € 2,49*
Ähnlich
Hama
00095947
ab € 1,64*
Ähnlich
Hama
00095989
ab € 2,54*
Ähnlich
Hama
00095949
ab € 1,93*
Ähnlich
Hama
00095985
ab € 6,92*
Ähnlich
Hama
00095920
ab € 3,32*
Ähnlich
Hama
00049916
ab € 4,47*
Ähnlich
Hama
00047153
ab € 4,17*
Ähnlich
Hama
00095964
ab € 11,20*
Ähnlich
Hama
00095980
ab € 9,75*
Ähnlich
Hama
00095983
ab € 7,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.