Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Kabelbox rund, Wandmontage, integr. Kabelfuhrung, 18,0 x 5,5 cm, Weis


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C8066-00020667
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00020667
EAN/GTIN:
     4007249206671
Suchbegriffe:
Kabelbox
Kabelrolle
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
- eine aufgeraumte Sache: Kabelbox mit Montagematerial oder 3M-Klebeband einfach ordentlich an der Wand aufhangen - praktische Kabelfuhrung an den Seiten fur Ladekabel: Smartphone und Co. laden und jederzeit griffbereit haben - aufgeraumtes Kabelmanagement: Kabelsalat samt Stecker ordentlich verstecken- Kunststoffbox fur einfaches Verstauen und zum Schutz vor Staub und Dreck - die Kabelschlitze aus rutschfestem Silikon-Material halten die Kabel an Ort und Stelle - Kabelmanager im Inneren des Kabelkastens: Kabel werden ahnlich einer Kabeltrommel schonend ohne Knicke und ordentlich aufgerollt und verstaut - Gummifuse fur rutschfesten Stand und zum Schutz der Wand bei Wandbefestigung - ideal fur Buro und Zuhause - fur ein stilvolles Wohnbild am Schreibtisch, TV etc. - ebenfalls auf dem Tisch platzierbar Lieferumfang: - 1 Kabelbox - Montagematerial - 1 Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Availability:
N
Gewicht:
270.73 g
Hohe:
22.6 cm | 5,5 cm
Lange:
18.7 cm
Breite:
6.3 cm | 18 cm
Farbton:
Weis
Material:
Kunststoff
Farbe:
Weis
Weitere Suchbegriffe: Kabelbriden, Kabeldriller, Kabelhalter, Kabelmanagement, Kabelorganizer, hama kabelbox, kabelbox, kabelbox 3 meter, Kabel, Nagelschelle, Montage, Installation, Schutz, Aufbewahrung, Box, Kabelschutz, Aufbewahrungsbox, Kabelschutzbox, Ordnungssystem
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,70*
€ 19,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,43*
€ 19,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,61*
€ 18,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,97*
€ 17,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,49*
€ 17,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,63*
€ 13,84
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00220987
ab € 21,20*
Ähnlich
Hama
00220986
ab € 17,63*
Ähnlich
Hama
00220989
ab € 21,21*
Ähnlich
Hama
00020645
ab € 21,19*
Ähnlich
Hama
00220990
ab € 14,09*
Ähnlich
Hama
00220991
ab € 12,68*
Ähnlich
Hama
00220988
ab € 10,29*
Ähnlich
Hama
00083170
ab € 9,74*
Ähnlich
Hama
00220995
ab € 13,99*
Ähnlich
Hama
00220982
ab € 10,96*
Ähnlich
Hama
00220983
ab € 13,08*
Ähnlich
Hama
00220996
ab € 12,17*
Ähnlich
Hama
00220998
ab € 10,15*
Ähnlich
Hama
00220997
ab € 12,21*
Ähnlich
Hama
00220994
ab € 3,39*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.