Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Kabelbundel-Schlauch, 2 m, 25 mm, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C8066-00020643
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00020643
EAN/GTIN:
     4007249206435
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabeldriller
- ideal fur sichtbare Verkabelungen z.B. TV-Zuleitungen und durch flexible Bauform gut geeignet fur die Verlegung in kleinen Radien und spitzen Winkeln- bietet saubere Optik und reduziert Stolperfallen - leichtes Einlegen der Kabel mittels beiliegendem Werkzeug - unkompliziertes nachtragliches Hinzufugen oder Entfernen einzelner Kabel - seitliches Ausfuhren eines Kabels auf halber Strecke ist ohne weiteres moglich - kann beliebig gekurzt werden - hohe Spannkraft, bedarf keiner weiteren Bundelungshilfen Lieferumfang: - 1 Kabelbundel-Schlauch - 1 Einziehclip
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
146.2 g
Hohe:
38.6 cm
Lange:
31.5 cm | 200 cm
Breite:
5.8 cm
Farbton:
Schwarz
Material:
Kunststoff
Ausfuhrung:
Kabelschlauch
Max. Bundeldurchmesser:
25 mm
Min. Bundeldurchmesser:
25 mm
Farbe:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: Kabelhalter, Kabelmanagement, Kabelorganizer, Kabelschlauch, Kabelschutzschlauch, hama kabelschlauch, kabelschlauch, kabelschlauch 2m, Kabel, Schlauch, Kabelschutz, Kabelkanal, Kabelzubehor
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,23*
€ 15,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,04*
€ 15,52
pro Stück
ab 3 Stück
€ 12,91*
€ 15,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,99*
€ 14,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,37*
€ 13,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,02*
€ 13,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,98*
€ 10,69
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00220987
ab € 21,23*
Ähnlich
Hama
00220986
ab € 17,67*
Ähnlich
Hama
00220989
ab € 21,13*
Ähnlich
Hama
00020645
ab € 21,23*
Ähnlich
Hama
00220990
ab € 14,03*
Ähnlich
Hama
00220991
ab € 12,70*
Ähnlich
Hama
00220988
ab € 10,26*
Ähnlich
Hama
00083170
ab € 9,76*
Ähnlich
Hama
00220995
ab € 13,95*
Ähnlich
Hama
00220982
ab € 10,89*
Ähnlich
Hama
00220983
ab € 13,07*
Ähnlich
Hama
00220996
ab € 12,13*
Ähnlich
Hama
00220998
ab € 10,19*
Ähnlich
Hama
00220997
ab € 12,21*
Ähnlich
Hama
00220994
ab € 3,42*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.