Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Fotoecken-Spender Aktion, 2x500 Ecken, Doppelpack


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     615IT-D971781
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00007108
EAN/GTIN:
     4007249071088
Suchbegriffe:
Foto-Album
Foto-Ringbuch
Fotoalbum
Fotoringbuch
Gehoren Sie auch zu den Menschen, die die schonsten Bilder in einem Fotoalbum verewigen? Oder sind Sie mit dem Trend Sofortbild auf den Geschmack gekommen? Mit Fotoecken kleben Sie Ihre Fotos flexibel ein. Gefallt Ihnen die Anordnung der gleichformatigen Bilder nicht, einfach tauschen. - zum Einkleben von Fotos, Postkarten, Gruskarten- fur alle Papierarten geeignet - Fotos etc. lassen sich wieder abnehmen - leicht aus Kartonspender zu entnehmen - selbstklebend - archivierungssicher - saurefrei - losemittelfrei Lieferumfang: - 2 x 500 Stuck in Spenderpackung
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
13.7 g
Hohe:
2 cm
Lange:
9.5 cm
Breite:
15.3 cm
Farbton:
Transparent
Material:
Polypropylen (PP) (Antistatisch)
Kantenlange:
10 mm
Farbe:
Transparent
Weitere Suchbegriffe: Photo-Album, Photoalbum, Foto-Ecken, Fotoecken, Photo-Ecken, Photoecken, Kantenschutz, kantenschutz pvc selbstklebend, hama foto-album, foto album, Einkleben, Bild, Ecke, Foto, Befestigung, Fototape, Fotoecke, Kleben, Photoecke, Haften, Foto-Tape
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
pro Packung
€ 4,00*
ab € 4,14*
€ 9,18*
3 Tage
100
pro Packung
€ 4,99*
ab € 5,85*
€ 9,19*
1 Tag
11
pro Packung
Frei Haus
ab € 6,59*
€ 10,52*
7 Tage
17
pro Paket
€ 6,99*
ab € 10,25*
€ 15,37*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 16,10*
€ 23,19*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,18*
€ 10,92
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 6,64*
€ 7,90
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,97*
€ 7,10
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,64*
€ 6,71
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,48*
€ 6,52
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,21*
€ 6,20
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,14*
€ 4,93
pro Packung
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,00414* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00090115
ab € 6,99*
Ähnlich
Hama
00090111
ab € 10,59*
Ähnlich
Hama
00002173
ab € 12,00*
Ähnlich
Hama
00007299
ab € 8,36*
Ähnlich
Hama
00007168
ab € 5,11*
Ähnlich
Hama
00007171
ab € 5,11*
Ähnlich
Hama
00007170
ab € 5,10*
Ähnlich
Hama
00007103
ab € 3,59*
Ähnlich
Hama
00002697
ab € 8,10*
Ähnlich
Hama
00007242
ab € 7,32*
Ähnlich
Hama
00007238
ab € 7,33*
Ähnlich
Hama
00002220
ab € 8,07*
Ähnlich
Hama
00002219
ab € 8,03*
Ähnlich
Hama
00106255
ab € 7,18*
Ähnlich
Hama
00106252
ab € 7,17*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.