Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Handystativ Star Smartphone, Foto-Reisestativ ultraleicht m. Fernausloser


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C8066-00004640
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00004640
EAN/GTIN:
     4007249046406
Suchbegriffe:
Dreibein-Stativ
Dreibeinstativ
Drahtauslöser
Fernauslöser
Ob spontanes Selfie oder geplanter Videodreh: Dieses kompakte Reisestativ ist nicht nur ultraleicht, sondern auch ultraflexibel. Fur hochwertigen Content, wann und wo sich die Chance ergibt: einfach aufbauen, Kamera oder Smartphone aufs Stativ – und Action! - von Influencer bis Video-Star: Das Kamera- und Handystativ fur die ideale Hohe und Zubehorbefestigung bietet ideale Bedingungen fur jede:n Content Creator – bestens geeignet fur alle Online-Formate inkl. YouTube, Twitch, Instagram, TikTok und Co. - ultraleicht: Das Aluminium-Reisestativ inkl. 3-Wege-Neiger und Handyhalterung ist nur 0,48 kg schwer und damit immer dabei – jeden Augenblick perfekt festhalten, uberall - Handy- und Kamerastativ klein und handlich: Das Reisestativ mit kleinem Packmas von nur 42 cm ist leicht zu transportieren und zu verstauen – kompaktes Kamerastativ fur unterwegs - sicher ist sicher: das leichte Alu-Stativ kann bis zu 4 kg stabil und zuverlassig tragen – einschlieslich Kamera bzw. Smartphone mit Halterung, Mikrofon oder Licht - 3D: 3-Wege-Kopf ermoglicht perfekte Ausrichtung fur horizontale, vertikale sowie Hochformat-Aufnahmen – so lasst sich der Stativkopf in allen Dimensionen schnell und prazise einstellen - geniale Panorama-Aufnahmen: Der Schwenkarm sorgt fur einen ruhigen und stufenlosen Verlauf – ideal fur Videos oder auch Szenen, Raum- und Landschaftsaufnahmen aus Einzelbildern - flexibles Stativ fur Handy und Kamera: kompakte Konstruktion mit ¼-Gewinde und klappbarer Handyhalterung fur Querformat, zusatzliche Stativhalterung furs Handy im Hochformat liegt bei - entspannt arrangieren und mit aufs Bild: Bluetooth-Ausloser fur perfekte Selfies, Gruppenfotos und Videos – fur authentische und hochwertige Bilder ohne Selfie-Stick - ultraleichtes Stativ mit kleinem Packmas, ob Beauty, Mode, Kochen, Gaming, Outdoor oder DIY-Tutorial: Das Aluminium-Reisestativ mit Handyhalterung garantiert wackelfreie Bilder und Stabilitat uberall – ideal fur Foto- und Videokameras sowie Smartphones inkl. Apple iPhone, Samsung, Huawei und alle gangigen Marken- Universal-Tripod fur alle Bildformate inkl. Portrait, Video oder Insta-Live - mit Aufbewahrungstasche Kamerastativ - Video- und Fotostativ fur wackelfreie Bilder und Stabilitat auf unebenen Untergrunden - mit 3 Segmenten 2-fach ausziehbar bis auf 112 cm (Mase beziehen sich nur auf das Stativ) - stufenlose Hoheneinstellung der Mittelsaule am Dreibeinstativ - Querstreben und Gummifuse fur sicheren Stand - funktionelle Schnellklemmen fur schnelle und einfache Einstellung der Beinlange in jeder Position Smartphonehalterung - Cold Shoe zur Anbringung von z.B. LED-Leuchten und Mikrofonen - Handystativ mit 2 Halterungen fur eine Smartphonebreite von 5,6 bis 8,2 cm - keine verwackelten, schiefen Selfies mehr - Klemmfederhalterung und Vertiefung an der Auflageflache sorgen fur festen Halt, Gummierung schutzt das Gehause vor Kratzern Bluetooth-Ausloser - Fernbedienung zum Auslosen der Smartphone-Kamera - Verbindung per Bluetooth direkt mit dem Smartphone - ermoglicht ungewohnliche Foto- und Selfieperspektiven - sicheres Fotografieren in actionreichen Situationen - besseres Fokussieren, schnelleres Abdrucken, dadurch bessere Motive und scharfe Bilder - Handy auf Stativ an geeigneter Stelle positionieren – einfach beide Arme frei, der gestreckte Selfie-Arm ist passe - 10 m Reichweite: viel groseren Motivbereich erfassen – perfekt fur Party- und Gruppenaufnahmen - unabhangig vom Selbstausloser-Modus - Trageschlaufe - klein und kompakt Lieferumfang: - 1 Handystativ Star Smartphone - 1 Stativ-Handyhalterung fur Hochformat - 1 Bluetooth-Fernausloser BRS3 - 1 Stativtasche - 1 Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
539.45 g | 480 g
Hohe:
43.5 cm
Lange:
9.2 cm
Breite:
9.2 cm
Min. Hohe - Max. Hohe:
40 -112 cm
Farbton:
Schwarz
Material:
Aluminium
Serie:
Hama Star
Einsatz:
Foto, Video (3D)
Verbindung:
Bluetooth
Max. Belastbarkeit:
4000 g
Art:
Dreibeinstativ
Zusatzfunktionen:
Bluetooth Fernsteuerung, Handy-Halterung
Stativkopf:
3-Wege-Kopf
Bein-Segmente:
3-teilig (2-fach ausziehbar)
Hohenverstellbarkeit Mittelsaule:
handisch verstellbare Mittelsaule
Haltegriff:
Keine
Gewinde/Anschluss:
1/4" (6,4 mm), Smartphonehalterung
Max. Profilstarke:
17 mm
Empfohlene Anwendung:
Foto-/Video
Farbe:
Schwarz
Packmas:
42 cm
Weitere Suchbegriffe: Fernauslöserkabel, drahtauslöser hama, drahtauslöser, Metall, Aluminium, Stativ, Foto, Kamera, Stander, Videostativ, Kamerastativ, Fotografie, Kameraausrustung, Fotoausrustung, Alu, Fotostativ, Fotografien, Stativtasche, Stativ-Standbein, Stativkopf, Stativ-Klammer/Klemme, Makrofotografie, Reisegepack, Stativ mit Kopf, Stativ-Zubehor, Handy-Foto-Set, Stativball, Handy-Stativ, unterwegs, Fotozubehor
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,94*
€ 28,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,91*
€ 28,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,99*
€ 27,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,48*
€ 26,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,01*
€ 23,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,92*
€ 21,32
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00004491
ab € 27,14*
Ähnlich
Hama
00004097
ab € 52,11*
Ähnlich
Hama
00004098
ab € 69,31*
Ähnlich
Hama
00004096
ab € 29,24*
Ähnlich
Hama
00004481
ab € 59,38*
Ähnlich
Hama
00004486
ab € 121,33*
Ähnlich
Hama
00004646
ab € 18,31*
Ähnlich
Hama
00004117
ab € 23,44*
Ähnlich
Hama
00004105
ab € 14,16*
Ähnlich
Hama
00004161
ab € 22,28*
Ähnlich
Hama
00004162
ab € 21,29*
Ähnlich
Hama
00004163
ab € 22,20*
Ähnlich
Hama
00004464
ab € 50,24*
Ähnlich
Hama
00004133
ab € 11,81*
Ähnlich
Hama
00004475
ab € 95,25*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.