Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Smartphone-Ministativ Pocket, 20 cm, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C8066-00004621
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00004621
EAN/GTIN:
     4007249046215
Suchbegriffe:
Halterungen Mobiltelefon
Handyhalter
Handyhalterung
Smartphone-Halterung
Unterwegs ein atemberaubendes Motiv entdeckt, aber die Hand ist zu zittrig, um mit dem Smartphone zu fotografieren. Einfach immer unser 2in1-Ministativ mitnehmen! Die Kombi aus Stativ und Selfiestick garantiert wackelfreie Selfies und Bilder und passt sogar in Hosen- und Jackentasche. - integrierter Spiegel fur den perfekten Selfie-Winkel mit der Frontkamera - integriertes Self-Monopod eignet sich perfekt fur Sport- und Actionaufnahmen z.B. sich selbst beim Ski fahren filmen - Ministativ fur Smartphones im praktischen Taschenformat fur wackelfreie Aufnahmen- kompakt, handlich und platzsparend: passt in jede Tasche zum Mitnehmen, da die Smartphone-Halterung eingeklappt werden kann Selfie-Stab/Teleskopstab: - Teleskopstab ausziehbar bis 20 cm fur eine grosere Aktionsreichweite bei z.B. Konzertaufnahmen, schwer zuganglichen Motiven, Gruppenaufnahmen - verdrehsichere Teleskopstange durch Fuhrungsrille - fur Selfie-Fotos und –Videos, perfekt fur Videotagebucher, Blogs und ideal fur Reisen und fur unterwegs - keine verwackelten, schiefen Selfies mehr - auserst flexibel fur eine Smartphonebreite von 5,0 bis 8,5 cm (im Querformat) dank Klemmfederhalterung - Gummieinsatze an der Halterung schutzen das Smartphonegehause vor Kratzern - stufenlos, einzeln verstellbare Stativbeine: somit an viele Untergrunde anpassbar und als Handstativ verwendbar - Gummierungen an den Stativbeinen fur festen Halt - auch als Stand fur das Smartphone, z.B. am Schreibtisch oder Nachttisch Lieferumfang: - 1 Smartphone-Ministativ Pocket
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
86.59 g | 87 g
Hohe:
23 cm
Lange:
9 cm
Breite:
5 cm
Min. Hohe - Max. Hohe:
10 -20 cm
Farbton:
Schwarz
Material:
Kunststoff
Einsatz:
Foto
Art:
Ministativ
Stativkopf:
Kein
Bein-Segmente:
1-teilig
Haltegriff:
Keine
Gewinde/Anschluss:
Smartphonehalterung
Empfohlene Anwendung:
Handy/Smartphone
Weitere Suchbegriffe: Smartphonehalter, Smartphonehalterung, Kamera Ministativ, Kamera Tischstativ, Handstativ, Selfie Stick, kamera tischstativ hama, kamera ministativ, halterungen mobiltelefon tisch, Mini, Stativ, Foto, Kamera, Videostativ, Ministativ, Kamerastativ, Fotografie, Kameraausrustung, Fotoausrustung, Fotostativ, Fotografien, Stativkopf, Handy-Foto-Set
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,86*
€ 24,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,39*
€ 24,26
pro Stück
ab 3 Stück
€ 19,08*
€ 22,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,22*
€ 20,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,48*
€ 18,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,97*
€ 17,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,07*
€ 14,36
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00004095
ab € 30,00*
Ähnlich
Hama
00004097
ab € 51,69*
Ähnlich
Hama
00004098
ab € 68,70*
Ähnlich
Hama
00004096
ab € 29,80*
Ähnlich
Hama
00004481
ab € 59,11*
Ähnlich
Hama
00004486
ab € 121,29*
Ähnlich
Hama
00004646
ab € 18,32*
Ähnlich
Hama
00004117
ab € 23,34*
Ähnlich
Hama
00004105
ab € 14,13*
Ähnlich
Hama
00004161
ab € 22,35*
Ähnlich
Hama
00004162
ab € 21,33*
Ähnlich
Hama
00004464
ab € 50,54*
Ähnlich
Hama
00004133
ab € 12,81*
Ähnlich
Hama
00004175
ab € 14,73*
Ähnlich
Hama
00004640
ab € 18,34*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.