Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Stativ fur Smartphone/Tablet, 106 - 3D


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C8066-00004619
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00004619
EAN/GTIN:
     4007249046192
Suchbegriffe:
Camcorder Kopfband
Kopfband für Actioncam
Dreibein-Stativ
Dreibeinstativ
Als Blogger sind Sie standig am Puls der Zeit, zu viel Foto-Equipment stort da nur. Mit unserem Stativ bekommen Sie eine Halterung fur Smartphone und Tablet, damit Sie unkompliziert und schnell professionelle Fotos und Videos produzieren konnen. - mit der Kombination aus Stativ und Halterung wackelfrei mit Smartphone und Tablet fotografierenKamerastativ: - Kamerastativ fur wackelfreie Bilder und Stabilitat auf unebenen Untergrunden - 3D: 3-Wege-Kopf ermoglicht perfekte Ausrichtung fur waagrechte, horizontale sowie Hochformat-Aufnahmen - Schnellwechselplatte zum schnellen Wechseln der Kamera - im Stativkopf integrierte Nivellier-Wasserwaage - stufenlose Hoheneinstellung der Mittelsaule - Querstreben und Gummifuse fur sicheren Stand - funktionelle Schnellklemmen fur schnelle und einfache Arretierung der Beinlange in jeder Position Smartphone-/Tablethalterung: - mit dieser Halterung konnen alle Smartphones und Tablets an das Stativ angebracht werden - aufschraubbare Universalhalterung fur Gerate ohne Stativgewinde - auserst flexibel fur eine Smartphonebreite von 5,5 bis 8,2 cm und eine Tabletbreite von 11,2 bis 18,5 cm (im Querformat) - kompaktes Design - fur Selfie-Fotos und –Videos, perfekt fur Videotagebucher, Blogs und ideal fur Reisen und fur unterwegs - keine verwackelten, schiefen Selfies mehr - Klemmfederhalterung und Vertiefung an der Auflageflache sorgen fur festen Halt, Gummierung schutzt das Gehause vor Kratzern Lieferumfang: - 1 Stativ - 1 Smartphone-/Tablethalterung - 1 Schnellwechselplatte - 1 Stativtasche
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
509.3 g | 520 g
Hohe:
49.5 cm
Lange:
8.8 cm
Breite:
8.8 cm
Min. Hohe - Max. Hohe:
36,5 -106 cm
Farbton:
Champagner
Material:
Aluminium
Serie:
Hama Star
Einsatz:
Foto, Video (3D)
Max. Belastbarkeit:
500 g
Art:
Dreibeinstativ
Zusatzfunktionen:
Nivelliereinrichtung
Stativkopf:
3D: 3-Wege-Kopf
Bein-Segmente:
4-teilig (3-fach ausziehbar)
Hohenverstellbarkeit Mittelsaule:
handisch verstellbare Mittelsaule
Haltegriff:
Keine
Gewinde/Anschluss:
1/4" (6,4 mm), Smartphonehalterung, Tablethalterung
Max. Profilstarke:
16,8 mm
Empfohlene Anwendung:
Smartphone
Farbe:
Beige
Packmas:
36 cm
Weitere Suchbegriffe: Halterungen Mobiltelefon, Handyhalter, Handyhalterung, Smartphone-Halterung, Smartphonehalter, Smartphonehalterung, dreibeinstativ hama, halterungen mobiltelefon, Stativ, Foto, Kamera, Videostativ, Kamerastativ, Kameraausrustung, Fotoausrustung, Stativkopf
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,75*
€ 33,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,14*
€ 32,30
pro Stück
ab 3 Stück
€ 26,87*
€ 31,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,22*
€ 30,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,84*
€ 28,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,52*
€ 26,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,57*
€ 23,29
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00004491
ab € 27,58*
Ähnlich
Hama
00004097
ab € 50,52*
Ähnlich
Hama
00004098
ab € 67,73*
Ähnlich
Hama
00004096
ab € 29,71*
Ähnlich
Hama
00004481
ab € 59,48*
Ähnlich
Hama
00004486
ab € 122,05*
Ähnlich
Hama
00004646
ab € 18,24*
Ähnlich
Hama
00004117
ab € 23,30*
Ähnlich
Hama
00004105
ab € 13,94*
Ähnlich
Hama
00004161
ab € 22,28*
Ähnlich
Hama
00004162
ab € 21,32*
Ähnlich
Hama
00004163
ab € 22,20*
Ähnlich
Hama
00004464
ab € 50,51*
Ähnlich
Hama
00004133
ab € 11,76*
Ähnlich
Hama
00004475
ab € 95,19*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.