Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Ministativ Flex fur Smartphone und GoPro, 14 cm, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C8066-00004609
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00004609
EAN/GTIN:
     4007249046093
Suchbegriffe:
Dreibein-Stativ
Dreibeinstativ
Kamera Ministativ
Kamera Tischstativ
- flexible Beine mit 360°-Biegung zur optimalen und sicheren Positionierung an verschiedensten Gegenstanden, z.B. Gelander, Aste - 2in1-System fur Smartphones und GoPro-Kameras - kompaktes Reiseformat ist ideal fur Urlaub, Wanderung und Outdoortrip - flexibles Kamerastativ fur ausergewohnliche Aufnahmen mit dem Smartphone und der GoPro- sensationelle, vielseitige Fotos und Videos aus originellen Perspektiven und an ungewohnlichen Orten - stufenlos, einzeln biegbare Stativbeine: somit an viele Untergrunde und Objekte anpassbar und als Handstativ verwendbar - fur Selfie-Fotos und –Videos, perfekt fur Videotagebucher, Blogs und ideal fur Reisen und fur unterwegs - keine verwackelten, schiefen Selfies mehr - Stativbeine mit hochwertigem Schaumstoff ummantelt fur maximale Flexibilitat und beste Griffigkeit, besonders angenehm bei kalter Witterung - auserst flexibel fur eine Smartphonebreite von 5,5 bis 7,8 cm (im Querformat) dank Klemmfederhalterung - Gummieinsatze an der Halterung schutzen das Smartphonegehause vor Kratzern - Gummifuse fur festen Halt auf glatten und rutschigen Untergrunden - kompakt, handlich und platzsparend: passt in jede Tasche zum Mitnehmen, da die Smartphone-Halterung eingeklappt werden kann - Smartphone-Halterung abnehmbar und fur andere Stative verwendbar Lieferumfang: - 1 Ministativ Flex - 1 Smartphone-Halterung
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
81.2 g | 70 g
Hohe:
23 cm
Lange:
9 cm
Breite:
5 cm
Min. Hohe - Max. Hohe:
7 -14 cm
Farbton:
Schwarz
Material:
Aluminium
Serie:
Flex
Einsatz:
Foto
Max. Belastbarkeit:
4000 g
Art:
Biegestativ
Zusatzfunktionen:
Nivelliereinrichtung
Stativkopf:
Kein
Bein-Segmente:
1-teilig
Hohenverstellbarkeit Mittelsaule:
handisch verstellbare Mittelsaule
Haltegriff:
Keine
Gewinde/Anschluss:
GoPro, Smartphonehalterung
Max. Profilstarke:
26 mm
Empfohlene Anwendung:
ActionCam/ Smartphone
Farbe:
Schwarz
Packmas:
13,5 cm
Weitere Suchbegriffe: dreibeinstativ hama, kamera tischstativ, Stativ, Foto, Kamera, Videostativ, Kamerastativ, Kameraausrustung, Fotoausrustung, Stativkopf
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,47*
€ 19,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,19*
€ 19,27
pro Stück
ab 3 Stück
€ 14,82*
€ 17,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,41*
€ 17,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,57*
€ 16,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,31*
€ 15,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,65*
€ 12,67
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00004491
ab € 27,14*
Ähnlich
Hama
00004097
ab € 52,11*
Ähnlich
Hama
00004098
ab € 69,31*
Ähnlich
Hama
00004096
ab € 29,24*
Ähnlich
Hama
00004481
ab € 59,38*
Ähnlich
Hama
00004486
ab € 121,33*
Ähnlich
Hama
00004646
ab € 18,31*
Ähnlich
Hama
00004117
ab € 23,44*
Ähnlich
Hama
00004105
ab € 14,16*
Ähnlich
Hama
00004161
ab € 22,28*
Ähnlich
Hama
00004162
ab € 21,29*
Ähnlich
Hama
00004163
ab € 22,20*
Ähnlich
Hama
00004464
ab € 50,24*
Ähnlich
Hama
00004133
ab € 11,81*
Ähnlich
Hama
00004475
ab € 95,25*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.