Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Tischstativ Multi 4in1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C8066-00004601
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00004601
EAN/GTIN:
     4007249046017
Suchbegriffe:
Dreibein-Stativ
Dreibeinstativ
Kamera Ministativ
Kamera Tischstativ
Vier Funktionalitaten in einem Stativ - dieses Multitalent ist fur alle, die gerne unterwegs sind. Ob spektakulare Actionaufnahme mit der GoPro, perfektes Selfie, Smartphone-Fotografie oder Reiseaufnahmen mit der Digicam - mit diesem Stativ haben Sie alles fur die schonsten Motive dabei. - Kugelkopf ermoglicht perfekte Ausrichtung fur Aufnahmen in Hoch- und Querformat - kompaktes Reiseformat ist ideal fur Urlaub, Wanderung und Outdoortrip - integriertes Self-Monopod eignet sich perfekt fur Sport- und Actionaufnahmen z.B. sich selbst beim Ski fahren filmen - Multifunktionsstativ fur Selfies, GoPro/Actioncams, Smartphones und Digitalkameras, einsetzbar als Tisch-, Hand- und ReisestativSelfie-Stab/Teleskopstab: - Teleskopstab ausziehbar bis 90 cm fur eine grosere Aktionsreichweite bei z.B. Konzertaufnahmen, schwer zuganglichen Motiven, Gruppenaufnahmen - verdrehsichere Teleskopstange durch Fuhrungsrille - Hohe min./max.: 20/90 cm - Gewicht: 225 g Smartphone-Halterung: - auserst flexibel fur eine Smartphonebreite von 5,5 bis 7,8 cm (im Querformat) - fur Selfie-Fotos und -Videos, perfekt fur Videotagebucher, Blogs und ideal fur Reisen und fur unterwegs - auch in Kombination mit Stativen und Teleskopstangen mit ¼“-Anschlussgewinde - keine verwackelten, schiefen Selfies mehr - Klemmfederhalterung und Sicherungssteg an der Auflageflache sorgen fur festen Halt, Gummierung schutzt das Gehause vor Kratzern Adapter fur Kameras mit GoPro-Anschluss: - fur alle, die gerne mit etwas mehr Action unterwegs sind Tischstativ: - erhohte Standfestigkeit durch spreizbare Stativbeine (z.B. bei Einsatz des Teleskopstabes) - Gummifuse fur rutschfesten, sicheren Stand - Hohe max. mit Teleskopstab und Kugelkopf: 86 cm - Gewicht: 185 g Lieferumfang: - 1 Tischstativ Multi 4in1 - 1 Teleskopstange - 1 GoPro-Adapter - 1 Smartphone-Halterung
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
215.42 g | 220 g
Hohe:
23 cm
Lange:
9 cm
Breite:
4.5 cm
Min. Hohe - Max. Hohe:
19 -86 cm
Farbton:
Schwarz
Material:
Aluminium
Einsatz:
Foto, Video (3D)
Max. Belastbarkeit:
400 g
Art:
Dreibeinstativ
Zusatzfunktionen:
Handy-Halterung
Stativkopf:
3-Wege-Kopf
Bein-Segmente:
1-teilig
Hohenverstellbarkeit Mittelsaule:
handisch verstellbare Mittelsaule
Haltegriff:
Keine
Gewinde/Anschluss:
1/4" (6,4 mm)
Empfohlene Anwendung:
ActionCam/ Foto-/Video/ Smartphone
Farbe:
Schwarz
Packmas:
20 cm
Weitere Suchbegriffe: Handstativ, Selfie Stick, dreibeinstativ hama, kamera tischstativ, Stativ, Foto, Kamera, Videostativ, Kamerastativ, Fotografie, Kameraausrustung, Fotoausrustung, Fotostativ, Fotografien, Stativkopf
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,64*
€ 32,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,46*
€ 32,68
pro Stück
ab 3 Stück
€ 27,17*
€ 32,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,84*
€ 30,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,77*
€ 28,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,98*
€ 26,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,62*
€ 23,35
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00004491
ab € 27,58*
Ähnlich
Hama
00004097
ab € 50,52*
Ähnlich
Hama
00004098
ab € 67,73*
Ähnlich
Hama
00004096
ab € 29,71*
Ähnlich
Hama
00004481
ab € 59,48*
Ähnlich
Hama
00004486
ab € 122,05*
Ähnlich
Hama
00004646
ab € 18,24*
Ähnlich
Hama
00004117
ab € 23,30*
Ähnlich
Hama
00004105
ab € 13,94*
Ähnlich
Hama
00004161
ab € 22,28*
Ähnlich
Hama
00004162
ab € 21,32*
Ähnlich
Hama
00004163
ab € 22,20*
Ähnlich
Hama
00004464
ab € 50,51*
Ähnlich
Hama
00004133
ab € 11,76*
Ähnlich
Hama
00004475
ab € 95,19*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.