Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KONTAMED'chen-Kanülensammler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KONTAMED'chen-Kanülensammler
KONTAMED'chen-Kanülensammler
KONTAMED'chen-Kanülensammler
Artikel-Nr.:
     C806-2009068
Hersteller:
     Söhngen
Herst.-Nr.:
     2009068
EAN/GTIN:
     4250108803874
Suchbegriffe:
Abwurf-Behälter
Abwurfbehälter
Kanülenabwurfbox
Kanülenbox
Kleiner Sicherheitsbehälter für unterwegs, passt noch in alle Arzttaschen und Notfallkoffer, sogar in die Kitteltasche. Mit Abziehschlitz für Kanülen/Spritzen und verstärktem Bodenteil, das Durchstechen von Kanülen wird verhindert. Behälter: - Maße: 115 mm hoch, Ø 50 mm - Volumen: ca. 180 ml - Material: aus Polypropylen, Farbe signalgelb - Mit Verschlussdeckel - Physiologisch unbedenklich, schlagzäh, temperaturbeständig, kann umweltfreundlich entsorgt werden, eine Verbrennung erfolgt ohne Rückstände
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,11*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
ab 40 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
ab 60 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
ab 80 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Söhngen
2009067
ab € 4,39*
Sonstiges
Aesculap
BF047SU
ab € 53,52*
Sonstiges
B. Braun
6075040
ab € 1,30*
Sonstiges
B. Braun
400505
ab € 13,79*
Sonstiges
AMPri
09290
ab € 0,88*
Sonstiges
B. Braun
5385200
ab € 17,55*
Sonstiges
Hartmann Group
4755834
ab € 3,53*
Sonstiges
Helmut Schwarz
01725000
ab € 24,68*
Sonstiges
Fesmed
162316
ab € 11,04*
Sonstiges
Servoprax
A3 151
ab € 19,39*
Sonstiges
GVS Großverbraucherspezialisten
066-2935
ab € 2,60*
Sonstiges
Unigloves
3503
ab € 4,37*
Sonstiges
Servoprax
I4 0020
ab € 8,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.