Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hartmann MediSet® Verbandwechsel-Set 14-teilig


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-041116
Hersteller:
     Hartmann Group
Herst.-Nr.:
     4755834
EAN/GTIN:
     4049500198073
Suchbegriffe:
Wundversorgung
Wundset
Wundversorgungsset
Verband

MediSet® Verbandwechsel-Set

Die sterilen Einmal-Sets zur Wundversorung sind vorgefertigt und indikationsbezogen für die hygienische Versorgung von Wunden bzw. beim Wechseln der Wundverbände. Die Sets sind für die unterschiedlichen Behandlungen auf der Station oder im OP konzipiert und enthalten alle sterilen Produkte, welche für bestimmte Behandlungen benötigt werden.

Produktinformationen zum MediSet®

  • 1 MediSet® Verbandwechsel-Set
  • Steril
  • 14-teilig
  • Inhalt im Set: 
         3 ES-Kompressen 7,5 x 7,5 cm
         8 Mull-Tupfer Größe 3 (pflaumengroß)
         1 Schere spitz/stumpf 13 cm Metall
         1 Adson-Pinzette chirurgisch 12 cm Metall
         1 Adson-Pinzette antatomisch 12 cm Metall

Weitere Informationen:
Ausführung:
Verbandwechsel-Set 14-teilig
Weitere Suchbegriffe: Verbandwechsel-Set
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,54*
  
Preis gilt ab 7.500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 6,10*
€ 7,26
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 5,48*
€ 6,52
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 5,06*
€ 6,02
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 4,58*
€ 5,45
pro Satz
ab 50 Sätze
€ 4,31*
€ 5,13
pro Satz
ab 7500 Sätze
€ 3,54*
€ 4,21
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.