| |
|
| Artikel-Nr.: 537-005711 Herst.-Nr.: 400505 EAN/GTIN: 4039239517993 |
| | | |
|
| | |
| Prontosan Wound Gel Für die Wundreinigung ist Prontosan Wound Gel von B.Braun aus dem Praxisalltag nicht wegzudenken. Die Reinigung der Wunde ist der erste Schritt der Wundbehandlung. Nur eine saubere Wunde kann heilen. Prontosan von B.Braun kann den klinischen Behandlungserfolg auf Grund der spezifischen Wirkungskombinationen nachweislich verbessern. Durch das Prontosan Wundgel soll nach Anwendung der Prontosan Wundspüllösung von B.Braun eine langfristige Reinigung und Dekontamination der Wunde zwischen Verbandswechseln ermöglicht werden. Die Kombination von Polihexanid und Undecylenamidopropyl-Beatin führt zu einer deutlichen verkürzten Wundheilung. Neben der Prontosan Wound Gel bietet B.Braun auch Prontosan Wundspüllösung, Prontosan Wound Gel X, Prontosan Wound Spray und Prontosan Debridement Pads an. Produktinformationen zur Prontosan Wound Gel - 30 ml Patronenflasche
- Steriles und gebrauchsfertiges Wundgel zum Reinigen, Spülen und Befeuchten von Wunden
- Hydrogel für akuten, chronischen und infizierten Hautwunden und Verbrennungen (Grad 1 und 2)
- Nach chirurgischer Verorgung bei traumatischen Wunden aufzutragen
- Fließfähige Konsistenz für Wundcavitäten
- Klares, farbloses und nahezu geruchsloses wässriges Gel
- Für eine wiederholte und langfristige Anwendung geeignet
- Direktes Auftragen auf das Wundbett (Taschen und Kavitäten ausfüllen)
- Haltbar bis 8 Wochen nach Öffnung bei Anwendung am selben Patienten
- Dermatologisch getestet, nicht irritativ und gut verträglich
- Schmerzfreie Anwendung
- Keine Hemmung der Granulation und Epithelisierung
- Patentierter und sicherer Verschluss
- Einfach und schnell zu öffnen, sofortiges Erkennen, ob die Flasche bereits geöffnet war
- Auslaufsicher
- Erstattungsfähig als Hydrogel laut GKV
- Kontraindikation bei bekannten Allergien oder bei Allergieverdacht auf einen der Inhaltsstoffe, bei Anwendung am zentralen Nervensystem oder den Meningen, bei Behandlung des Mittel- oder Innenohrs, der Augen,bei hyalinem Knorpel und in der aseptischen Gelenkchirurgie, Kombination mit anionischen Tensiden, mit reinigenden Seifen, Salben, Ölen, Enzymen usw.
- Inhaltsstoffe: gereinigtes Wasser, Glycerol, Hydroxyethylcellulose, 0,1 % Betain-Tensid, 0,1 %, Polyaminopropyl-biguanid (Polihexanid)
Wirkungssprektrum von Prontosan Wound Gel - Enthält Polihexanid zur Konservierung gegen Keimwachstum und Undecylenamidopropyl-Betain (besonders hochwertiges Tensid) als oberflächenaktive Substanz
- Schafft ein heilungsfördernden Milieu
- Ablagerungen werden bei Verbandwechsel sanft abgelöst und entfernt
- Löst Wundbeläge (Nekrosen, Fibrin und Biofilm)
- Bildung von Wundbelägen wird verhindert
Anwendungsbereiche von Prontosan Wound Gel - Bei chirurgischen, aktuen und thermischen Wunden
- Nach auftretenden Verberennungen 1. und 2. Grades durch Hitze, chemische Substanzen oder Strahlentherapie
- Bei chronischen infizierten und nicht infizierten Wunden, vorallem bei schwer zugänglichen Wunden mit Taschenbildung
- Bei arterieller und venöser Ulzera, diabetischer Ulzera, Druckulzera
- Einsatz bei postoperativen Wunden
- Chirurgischen Arztpraxen, Krankenhäuser, Notfallstationen und Pflegeeinrichtungen
- Häusliche Pflege
- Anwendung nach medizinischer Anordnung und mit ständiger Kontrolle durch medizinisches Personal
Weitere Hinweise zu Prontosan Wound Gel entnehmen Sie der Produkt-PDF.
Weitere Informationen: | | PZN: | 02855349 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gel für Verbrennungen, Kühlgel für Verbrennungen, Verbrennungsgel, Hydrogel, Wundreinigungsgel, b.braun antiseptikum, brandwundengel, antiseptikum 30 ml, Hautreinigungsgel, Wundversorgungsgel, Wundspülung, Wundbefeuchtungsgel |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 537 | | | | | | € 5,50* | ab € 13,83* | € 20,57* | | | | | | 5 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 27,09* | € 36,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 537 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Flasche enthält 30 Milliliter (ab € 0,461* pro Milliliter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 537 | | Versand: Lager 537 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|