Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehmomentprüfgerät, ToolTorqueTester mit USB, bis 50Nm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drehmomentprüfgerät, ToolTorqueTester mit USB, bis 50Nm
Drehmomentprüfgerät, ToolTorqueTester mit USB, bis 50Nm
Drehmomentprüfgerät, ToolTorqueTester mit USB, bis 50Nm
Drehmomentprüfgerät, ToolTorqueTester mit USB, bis 50Nm
Drehmomentprüfgerät, ToolTorqueTester mit USB, bis 50Nm
Drehmomentprüfgerät, ToolTorqueTester mit USB, bis 50Nm
Artikel-Nr.:
     C804-TTT-300C5
Hersteller:
     Alluris
Herst.-Nr.:
     TTT-300C5
EAN/GTIN:
     4260244681267
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehmoment-Einstelluhr
Drehmoment-Tester
Drehmomentmessgerät
Drehmomentprüfgerät

Features:

  • Schnelle Überprüfung von Drehmomentwerkzeugen >> für manuelle und motorische Schrauber.
  • Erfasst automatisch zwei Peak-Werte >> zum Test von Auslösemoment (Klick) und max. Drehmoment.
  • Grenzwertüberwachung >> mit Gut-/Schlecht-Erkennung für beide Peak-Werte.
  • Zur Kalibrierung nach ISO 6789 >> für hand-betätigte Schraub- und Drehmomentwerkzeuge.

Beschreibung:

Digitale Drehmomentprüfgeräte der Baureihe TTT-300 sind für die automatische Erfassung des auslösenden Drehmoments (Klick) und des zweiten maximalen Wertes und somit für die schnelle, manuelle Prüfung von Schraub- und Drehmomentwerkzeugen konzipiert.

Das Gerät verfügt über einen internen Speicher mit Statistikfunktionen und über eine USB-Schnittstelle. Über die Schnittstelle können Messdaten ausgelöst durch einen Fußtaster direkt an CAQ-Systeme übertragen werden.

Die mitgelieferte Software TTT_Certify ermöglicht die schnelle Kalibrierung von Drehmomentwerkzeugen nach DIN EN ISO 6789 inkl. der Erstellung von auditsicheren Kalibrierscheinen als PDF.

Das Drehmomentprüfgerät ist gegen Überlast geschützt und kann zusätzlich zur Sicherung gegen Verrutschen an Tischplatten (Dicke bis zu 30mm) fest verschraubt werden.
Weitere Informationen:
Messbereich M(n):
50 Nm
Auflösung:
0,05 Nm
Genauigkeit:
0,5 %
Weitere Suchbegriffe: Drehmomenttester, Torsions-Prüfgerät, alluris drehmomentprüfgerät, drehmoment tester, Drehmoment Tester, Drehmoment Prüfen, Drehmomentprüfgeräte, Drehmoment-Messgeräte, Drehmoment Prüfgerät, Drehmomentmessgeräte, Drehmomentprüfstand, Drehmoment überprüfen, Cap Torque Tester, Tool Torque Tester
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1.795,00*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Alluris
TTT-941
€ 48,00*
Zubehör
Alluris
TTT-942
€ 48,00*
Zubehör
Alluris
TTT-943
€ 48,00*
Zubehör
Alluris
TTT-944
€ 36,00*
Zubehör
Alluris
TTT-945
€ 12,00*
Zubehör
Alluris
TTT-920C5
€ 1.850,00*
Zubehör
Alluris
TTT-922C5
€ 2.795,00*
Zubehör
Alluris
TTT-910C1
€ 285,00*
Zubehör
Alluris
TTT-910B2
€ 285,00*
Zubehör
Alluris
TTT-910B5
€ 285,00*
Zubehör
Alluris
TTT-930.1
€ 0,01*
Zubehör
Alluris
TTT-921C1
€ 960,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.