Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vertikaler Prüfstand für Drehmomentschrauber, 10Nm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vertikaler Prüfstand für Drehmomentschrauber, 10Nm
Vertikaler Prüfstand für Drehmomentschrauber, 10Nm
Vertikaler Prüfstand für Drehmomentschrauber, 10Nm
Vertikaler Prüfstand für Drehmomentschrauber, 10Nm
Artikel-Nr.:
     C804-TTT-921C1
Hersteller:
     Alluris
Herst.-Nr.:
     TTT-921C1
EAN/GTIN:
     4260244681380
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schraubendreher
Drehmoment-Schraubenzieher
Drehmomentindikator
Drehmomentschraubendreher

Features:

  • Überprüfung von Drehmomentschraubern >> für handbetätigte, anzeigende und auslösende Werkzeuge.
  • Zur Kalibrierung nach DIN EN ISO 6789 >> einfache Umsetzung der Normvorgaben.
  • Präzise Drehmomenteinleitung >> durch sicheres und lagegenaues Einspannen des Werkzeugs.

Beschreibung:

Der vertikale Prüfstand ergänzt das Drehmomentprüfgerät TTT-300 und ist für die Kalibrierung von Drehmomenschrauber konzipiert. Durch Einlegen und Einspannen des zu kalibrierenden Werkzeugs können die in DIN EN ISO 6789 geforderten Vorgaben zur korrekten Drehmomenteinleitung einfach eingehalten werden. Die Schnell-Spanneinrichtung mit 3-Backenfutter hält den Schrauber am Griff und läßt sich vertikal in der Y-Achse zur Einstellung der Länge verschieben und mit einem Schnellspanner fixieren.

Durch Drehen des Handrades wird der zu prüfende Drehmomentschrauber in der am Zentrum des Prüfgeräts ausgerichteten Achse bewegt und das Moment bis zum Auslösen des Schraubers gleichmäßig und entsprechend der Normforderung gesteigert. Die freie Drehbewegung kann für die Prüfung von motorischen Schraubern festgesetzt werden.

Der vertikale Prüfstand kann durch den horizontalen Prüfstand TTT-920 zu einem kompletten Prüfsystem erweitert werden.
Weitere Informationen:
Moment (max.):
10 Nm
Abmessung (LxBxH):
150x350x760 mm
Weitere Suchbegriffe: Drehmomentschraubenzieher, Drehmomentschrauber, Prüfstand, alluris prüfstand, prüfstand, drehmomentprüefgerät, drehmomentmessgerät, alluris
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 960,00*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.