Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Horizontaler Prüfstand für Drehmomentschlüssel, 50Nm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Horizontaler Prüfstand für Drehmomentschlüssel, 50Nm
Horizontaler Prüfstand für Drehmomentschlüssel, 50Nm
Horizontaler Prüfstand für Drehmomentschlüssel, 50Nm
Horizontaler Prüfstand für Drehmomentschlüssel, 50Nm
Artikel-Nr.:
     C804-TTT-920C5
Hersteller:
     Alluris
Herst.-Nr.:
     TTT-920C5
EAN/GTIN:
     4260244681373
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Prüfstand
alluris prüfstand
prüfstand

Features:

  • Schnelle Überprüfung von Drehmomentschlüssel
  • Für Kalibrierung nach DIN EN ISO 6789
  • Präzise Drehmomenteinleitung
  • Einfache Umsetzung der Normvorgaben

Beschreibung:

Der horizontale Prüfstand TTT-920 ergänzt das Drehmomentprüfgerät TTT-300 und ist für die Kalibrierung von Drehmomentwerkzeugen konzipiert. Durch Einlegen und Einspannen des zu kalibrierenden Werkzeugs können die in DIN EN ISO 6789 geforderten Vorgaben zur korrekten Drehmomenteinleitung einfach eingehalten werden. Die Schnell-Spanneinrichtung läßt sich in 3 Achsen an den zu prüfenden Schlüssel angepassen; vertikal in der X-Achse zur Einstellung der Länge, horizontal in der Y-Achse und in der Z-Achse zur Anpassung auf den Griff.

Durch Drehen des Handrades wird der zu prüfende Drehmomentschlüssel in einer am Zentrum des Prüfgeräts ausgerichteten Kreisbahn bewegt. Der Drehwinkel beträgt pro Umdrehung ca. 0.5°, so dass das Moment bis zum Auslösen des Schlüssel gleichmäßig und entsprechend der Normforderung gesteigert wird.

Der horizontale Prüfstand kann durch den vertikalen Prüfstand TTT-921 zu einem kompletten Prüfsystem für Drehmomentschlüssel und Drehmomentschrauber bis 50Nm erweitert werden.
Weitere Informationen:
Max. Moment:
50 Nm
Drehwinkel:
680x350x260 °
Weitere Suchbegriffe: drehmomentprüefgerät, drehmomentmessgerät, alluris
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1.850,00*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Alluris
TTT-922C5
€ 2.795,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.