Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handwerkzeuge
>
Schraubwerkzeug
>
Drehmomentwerkzeug
>
Drehmomenttester
>
Artikel
Drehmomentprüfgerät, ToolTorqueTester mit USB, bis 25Nm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C804-TTT-300C2
Hersteller:
Alluris
Herst.-Nr.:
TTT-300C2
EAN/GTIN:
4260244681250
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehmoment-Einstelluhr
Drehmoment-Tester
Drehmomentmessgerät
Drehmomentprüfgerät
Features:
Schnelle Überprüfung von Drehmomentwerkzeugen >> für manuelle und motorische Schrauber.
Erfasst automatisch zwei Peak-Werte >> zum Test von Auslösemoment (Klick) und max. Drehmoment.
Grenzwertüberwachung >> mit Gut-/Schlecht-Erkennung für beide Peak-Werte.
Zur Kalibrierung nach ISO 6789 >> für hand-betätigte Schraub- und Drehmomentwerkzeuge.
Beschreibung:
Digitale Drehmomentprüfgeräte der Baureihe TTT-300 sind für die automatische Erfassung des auslösenden Drehmoments (Klick) und des zweiten maximalen Wertes und somit für die schnelle, manuelle Prüfung von Schraub- und Drehmomentwerkzeugen konzipiert.
Das Gerät verfügt über einen internen Speicher mit Statistikfunktionen und über eine USB-Schnittstelle. Über die Schnittstelle können Messdaten ausgelöst durch einen Fußtaster direkt an CAQ-Systeme übertragen werden.
Die mitgelieferte Software TTT_Certify ermöglicht die schnelle Kalibrierung von Drehmomentwerkzeugen nach DIN EN ISO 6789 inkl. der Erstellung von auditsicheren Kalibrierscheinen als PDF.
Das Drehmomentprüfgerät ist gegen Überlast geschützt und kann zusätzlich zur Sicherung gegen Verrutschen an Tischplatten (Dicke bis zu 30mm) fest verschraubt werden.
Weitere Informationen:
Messbereich M(n):
25 Nm
Auflösung:
0,02 Nm
Genauigkeit:
0,5 %
... >
Technischer Handel
>
Alluris
>
Drehmomentmess- & Prüfgeräte
Weitere Suchbegriffe:
Drehmomenttester
,
Torsions-Prüfgerät
,
drehmoment tester
,
Drehmoment Tester
,
Drehmoment Prüfen
,
Drehmomentprüfgeräte
,
Drehmoment-Messgeräte
,
Drehmoment Prüfgerät
,
Drehmomentmessgeräte
,
Drehmomentprüfstand
,
Drehmoment überprüfen
,
Cap Torque Tester
,
Tool Torque Tester
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1.695,00*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Adapter für Drehmomentprüfgerät, 10mm (3/8") M auf 10mm (3/8") F, L=36mm
Alluris
TTT-941
€ 48,00*
Zubehör
Adapter für Drehmomentprüfgerät, 10mm (3/8") M auf 6,3mm (1/4") F, L=26.5mm
Alluris
TTT-942
€ 48,00*
Zubehör
Adapter für Drehmomentprüfgerät, 10mm (3/8") M auf 8mm (5/16") M, L=38mm
Alluris
TTT-943
€ 48,00*
Zubehör
Adapter für Drehmomentprüfgerät, 6.3mm (1/4") M auf 4mm (5/32") M, L=155mm
Alluris
TTT-944
€ 36,00*
Zubehör
Adapter für Drehmomentprüfgerät, 6.3mm (1/4") M auf 6,3mm (1/4") M, L=25mm
Alluris
TTT-945
€ 12,00*
Zubehör
Horizontaler Prüfstand für Drehmomentschlüssel, 50Nm
Alluris
TTT-920C5
€ 1.850,00*
Zubehör
Prüfstand für Drehmomentschlüssel - und schrauber, 50/10Nm
Alluris
TTT-922C5
€ 2.795,00*
Zubehör
Schraubfallsimulator für Drehmomentprüfgerät 10Nm, 10mm (3/8") D=30, H=50mm
Alluris
TTT-910C1
€ 285,00*
Zubehör
Schraubfallsimulator für Drehmomentprüfgerät 2Nm, 10mm (3/8") D=30, H=50mm
Alluris
TTT-910B2
€ 285,00*
Zubehör
Schraubfallsimulator für Drehmomentprüfgerät 5Nm, 10mm (3/8") D=30, H=50mm
Alluris
TTT-910B5
€ 285,00*
Zubehör
TTT_Certify (Version 1.04) zur Kalibrierung nach DIN ISO 6789:2003
Alluris
TTT-930.1
€ 0,01*
Zubehör
Vertikaler Prüfstand für Drehmomentschrauber, 10Nm
Alluris
TTT-921C1
€ 960,00*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.