Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com USB auf PS/2 Adapter für Tastatur und Maus


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com USB auf PS/2 Adapter für Tastatur und Maus
StarTech.com USB auf PS/2 Adapter für Tastatur und Maus
StarTech.com USB auf PS/2 Adapter für Tastatur und Maus
StarTech.com USB auf PS/2 Adapter für Tastatur und Maus
Artikel-Nr.:
     C7PUD-USBPS2PC
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     USBPS2PC
EAN/GTIN:
     611101299370
Suchbegriffe:
KVM Kabel
Adapter Maus
Adapter Tastatur
Maus Adapter
Schließen Sie PS/2-Tastatur und -Maus an einen USB-Anschluss an.

Dieser PS/2-USB-Adapter macht aus einem einfachen USB-Port zwei universelle PS/2-Ports zum Anschließen aller PS/2-Peripheriegeräte (z. B. Maus oder Tastatur) an den Computer.
Der PS/2-USB-Adapter ist natürlich Plug and Play-fähig und ist eine kostengünstige Möglichkeit, ältere PS/2-Peripheriegeräte auch mit modernen Computern mit USB zu verwenden.

The StarTech.com Advantage
Weitere Informationen:
Kabellänge:
0.435 m
Produktfarbe:
Schwarz
Warentarifnummer (HS):
84733020
Konformitätsbescheinigungen:
RoHS
Gewicht:
46 g
Verpackungsbreite:
142 mm
Verpackungstiefe:
175 mm
Verpackungshöhe:
30 mm
Paketgewicht:
86 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 12,30*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,30*
€ 14,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,82*
€ 14,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,32*
€ 13,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,06*
€ 13,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,91*
€ 12,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,64*
€ 10,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.