Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com IPUSB2VGA2 Audio-/Video-Leistungsverstärker AV-Sender Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com IPUSB2VGA2 Audio-/Video-Leistungsverstärker AV-Sender Schwarz
StarTech.com IPUSB2VGA2 Audio-/Video-Leistungsverstärker AV-Sender Schwarz
StarTech.com IPUSB2VGA2 Audio-/Video-Leistungsverstärker AV-Sender Schwarz
StarTech.com IPUSB2VGA2 Audio-/Video-Leistungsverstärker AV-Sender Schwarz
StarTech.com IPUSB2VGA2 Audio-/Video-Leistungsverstärker AV-Sender Schwarz
StarTech.com IPUSB2VGA2 Audio-/Video-Leistungsverstärker AV-Sender Schwarz
Artikel-Nr.:
     C7PUD-IPUSB2VGA2
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     IPUSB2VGA2
EAN/GTIN:
     0065030864541
Suchbegriffe:
USB Hub
VGA Extender
vga extender
Übertragen Sie Ihren Computerbildschirm an ein Remote-Display über Ihr Netzwerk mit Remote-USB-Konsolensteuerung

Mit diesem VGA über IP Extender können Sie ein VGA-Display oder einen Projektor mit kabelverbundenen oder kabellosen Computern in Ihrem Netzwerk teilen. Dank des IP-Extenders mit intuitiver Steuerung und müheloser Bildschirmfreigabe wird es für Benutzer einfacher als je zuvor, zusammenzuarbeiten und Präsentationen in Konferenzräumen und Meetings zu halten.

Der IP-Video-Extender unterstützt Auflösungen von bis zu 1920x1200 und verfügt über zwei integrierte USB-Ports sowie 3,5-mm-Audioset, sodass Sie Remote-USB-Geräte und -Lautsprecher mit einem Mikrofon über das Display an Ihren Computer anschließen können. Er ist die ideale Lösung zur Steuerung eines Computers vom Aufstellungsort des Adapters aus.

Optimieren Sie die digitale Zusammenarbeit

Der IP-Video-Extender steigert die Mitarbeiterproduktivität, indem er Benutzern die Zusammenarbeit und Kommunikation erleichtert. Dank der mitgelieferten Software können Sie mehrere Computer verbinden und einfach zwischen Benutzern wechseln, die Inhalte auf dem VGA-Display anzeigen, im Gegensatz zu einigen Wireless-Videosystemen, die nur schwer zu konfigurieren sind und die manuelle Ab- und Anmeldung von Benutzern erfordern.

Sie können mit dem Video-über-IP-Extender sogar Informationen mit einer Remote-Zielgruppe teilen, indem Sie sich z. B. über ein Büro-LAN bei einem Remote-Display anmelden und Meetings abhalten, während Sie sich woanders im Büro aufhalten.

Bring Your Own Device

Mit diesem IP-Video-Extender können Sie Ihren VGA-Fernseher, -Monitor oder -Projektor in ein IP-Display verwandeln, das mit jedem Windows®-Computer in Ihrem Netzwerk verbunden werden kann. Dadurch eignet er sich ideal für Konferenz- und Schulungsräume, in denen verschiedene Ideen von Benutzern ausgetauscht werden, die ihre eigenen Computer mitbringen.

Erweitern Sie zwei USB-Geräte am Display

Dank des integrierten USB-Hubs können Sie mit Ihrem Computer auf zwei Remote-USB-Geräte am Remote-Display zugreifen, sodass Sie oder Ihre Kunden den Computer entfernt steuern können. Mit dem Remote-Betrieb könnten Sie z. B. interaktive digitale Schilder erstellen, um das Interesse Ihrer Kunden zu wecken. Wenn Sie den Video-über-IP-Extender in Ihrer IT-Infrastruktur einsetzen, können Sie mit dem USB-Extender auch eine Remote-KVM-Konsole hinzufügen, über die Sie den Server entfernt steuern können.

The StarTech.com Advantage
Weitere Informationen:
Übertragungstechnik:
Kabelgebunden
RJ-45-Eingangsanschlüsse:
1
VGA (D-Sub)-Ausgangsanschlüsse:
1
Anzahl der USB-Anschlüsse:
3
USB-Stecker:
USB Typ-A, USB Typ-B
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse:
1
3,5 mm (1/8-inch) in:
Ja
3,5 mm (1/8-inch) out:
Ja
Verpackungsbreite:
142 mm
Verpackungstiefe:
167 mm
Verpackungshöhe:
68 mm
Paketgewicht:
700 g
Breite:
73 mm
Tiefe:
101 mm
Höhe:
23 mm
Gewicht:
304 g
AC Eingangsspannung:
100 - 240 V
Arbeitsspannung:
5 V
Eingangsstrom:
0.6 A
Ausgangsstrom:
2 A
Stromverbrauch (Standardbetrieb):
10 W
Externes Netzteil:
Ja
Stromstecker-Typ:
Typ N
Betriebstemperatur:
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-10 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
0 - 80 %
AC-Netzadapter:
Ja
Mitgelieferte Kabel:
LAN (RJ-45), USB
Steckertypen enthalten:
ANZ, EU, NA, UK
Schnellstartübersicht:
Ja
Montageblöcke enthalten:
Ja
Konformitätsbescheinigungen:
RoHS
Typ:
AV-Sender
Maximale Auflösung:
1920 x 1200 Pixel
unterstütze Kabeltypen:
Cat5
Maximal mögliche Übertragungsstrecke:
100 m
Chipsatz:
DisplayLink - DL-195
Audio-System:
Stereo
Audio Kanäle:
2.0 Kanäle
Unterstützte Grafik-Auflösungen:
800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 768 (WXGA), 1280 x 800 (WXGA), 1280 x 960, 1360 x 768 (WXGA), 1400 x 1050 (SXGA+), 1440 x 900, 1600 x 1200 (UXGA), 1600 x 900, 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA)
Gummifüße:
Ja
Produktfarbe:
Schwarz
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 7, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64, Windows Vista, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows Vista x64, Windows XP, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64
Zertifizierung:
CE, FCC, TAA
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 206,94*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 206,94*
€ 246,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 200,55*
€ 238,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 190,67*
€ 226,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 184,99*
€ 220,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 167,21*
€ 198,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.