Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com DP14MM15MAO DisplayPort-Kabel 15 m Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com DP14MM15MAO DisplayPort-Kabel 15 m Schwarz
StarTech.com DP14MM15MAO DisplayPort-Kabel 15 m Schwarz
StarTech.com DP14MM15MAO DisplayPort-Kabel 15 m Schwarz
StarTech.com DP14MM15MAO DisplayPort-Kabel 15 m Schwarz
StarTech.com DP14MM15MAO DisplayPort-Kabel 15 m Schwarz
StarTech.com DP14MM15MAO DisplayPort-Kabel 15 m Schwarz
Artikel-Nr.:
     C7PUD-DP14MM15MAO
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     DP14MM15MAO
EAN/GTIN:
     0065030881692
Suchbegriffe:
DisplayPort Kabel
HDMI Kabel Typ-A auf DisplayPort
HDMI Kabel auf DisplayPort
displayport kabel 15m
DisplayPort™ Kabel | 8K 60Hz | HDCP 2.2 | HBR3

Mit diesem DisplayPort 1.4 Kabel können Sie Ihren DP Laptop oder Desktop Computer mit einem Ultra-HD 8K Monitor, Fernseher oder Projektor verbinden. Der integrierte aktive Signalverstärker sorgt für eine zuverlässige Verbindung in einer Entfernung von bis zu 15 m zwischen Ihren DisplayPort-fähigen Geräten.

Erleben Sie die Vorteile von DisplayPort 1.4.

Dieses 8K-DisplayPort-Kabel unterstützt alle DP 1.4-Leistungsmerkmale:

• Auflösungen von bis zu 8K bei 60 Hz
• HDCP 2.2 Unterstützung
• HBR3-Bandbreite (High Bit Rate 3) von 32,4 Gbit/s
• Hoher Dynamikbereich (HDR)
• Multi-Stream Transport (MST) zum In-Reihe-Schalten mehrerer Monitore
• 32 unkomprimierte digitale Audiokanäle
• Abwärtskompatibel mit 5K 60 Hz, 4K 120 Hz und früheren DP-Generationen

Einfache Installationen

Dieses robuste und dennoch leichte aktive DP 1.4 Kabel verfügt sowohl über Kupfer- als auch Glasfaserleiter und ermöglicht so eine flexiblere Installation mit minimalem Kabelgewirr. Die integrierte Signalverstärkung des Kabels verstärkt zudem das DisplayPort-Signal aktiv ohne externen Stromanschluss. Die DisplayPort-Steckverbinder verfügen auch über einen Verriegelungsmechanismus, der die sichere Verbindung zwischen Ihren Geräten gewährleistet.

Dieses aktive Kabel besteht aus einer Kombination aus Glasfaser und Kupferdraht und ist weniger anfällig für EMI-Störungen, was ein klares und zuverlässiges Audio-/Videosignal gewährleistet.

Hinweis: Dieses Kabel verfügt über eine unidirektionale Ausrichtung. Beachten Sie bitte das Etikett „Display" auf den HDMI-Steckern, um sicherzustellen, dass die Installation in der richtigen Richtung erfolgt.

The StarTech.com Advantage
Weitere Informationen:
Gewicht:
641 g
Verpackungsbreite:
265 mm
Verpackungstiefe:
265 mm
Verpackungshöhe:
78 mm
Paketgewicht:
1000 g
Kabellänge:
15 m
Anschluss 1:
DisplayPort
Anschluss 2:
DisplayPort
Steckverbinder 1 Geschlecht:
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht:
Männlich
Maximale Auflösung:
7680 x 4320 Pixel
Produktfarbe:
Schwarz
Anschluss1 Formfaktor:
Gerade
Anschluss2 Formfaktor:
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte:
Nickel
DisplayPorts-Version:
1.4
Maximale Bildwiederholrate:
120 Hz
HDCP:
Ja
Steckverbinder mit Rastanschluss:
Ja
Kabelschirmung:
Alu-Abdeckfolie
Mantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
AWG Kabelgröße:
28
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung:
Ja
Bandbreite:
32400 MB/s
HBR3-Unterstützung:
Ja
Multi-Stream Transport (MST):
Ja
Anzahl der Leiter:
19
Breite des Versandkartons:
575 mm
Höhe des Versandkartons:
300 mm
Weitere Suchbegriffe: displayport kabel
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 303,83*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 303,83*
€ 361,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 299,91*
€ 356,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 283,29*
€ 337,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 275,76*
€ 328,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 255,30*
€ 303,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.