Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com Dual Monitorhalterung mit verstellbaren Armen - Monitor Tischhalterung höhenverstellbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com Dual Monitorhalterung mit verstellbaren Armen - Monitor Tischhalterung höhenverstellbar
StarTech.com Dual Monitorhalterung mit verstellbaren Armen - Monitor Tischhalterung höhenverstellbar
StarTech.com Dual Monitorhalterung mit verstellbaren Armen - Monitor Tischhalterung höhenverstellbar
StarTech.com Dual Monitorhalterung mit verstellbaren Armen - Monitor Tischhalterung höhenverstellbar
StarTech.com Dual Monitorhalterung mit verstellbaren Armen - Monitor Tischhalterung höhenverstellbar
StarTech.com Dual Monitorhalterung mit verstellbaren Armen - Monitor Tischhalterung höhenverstellbar
StarTech.com Dual Monitorhalterung mit verstellbaren Armen - Monitor Tischhalterung höhenverstellbar
StarTech.com Dual Monitorhalterung mit verstellbaren Armen - Monitor Tischhalterung höhenverstellbar
StarTech.com Dual Monitorhalterung mit verstellbaren Armen - Monitor Tischhalterung höhenverstellbar
Artikel-Nr.:
     C7PUD-ARMDUAL
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     ARMDUAL
EAN/GTIN:
     704364538840
Suchbegriffe:
Bildschirm-Schwenkarm
Bildschirmschwenkarm
Flachbildschirm Schwenkarm
Monitor-Arm
Monitorhalterung | Tisch-/Grommethalterung | Höhenverstellbar | Für 11 bis 24 Zoll Monitore

Steigern Sie die Produktivität und schaffen Sie mehr Platz. Mit diesem Dual-Monitorarm zur Befestigung am Schreibtisch können Sie zwei VESA-Bildschirme (75 x 75, 100 x 100 mm) an Ihrem Schreibtisch oder Tisch befestigen, mit Funktionen zum Verlängern, Neigen, Schwenken, Drehen und Einstellen der Höhe.

Hohe Beweglichkeit für optimalen Betrachtungskomfort

Die Dual-Monitor-Gelenkarme verfügen über eine hohe Beweglichkeit auf mehreren Achsen und ermöglichen es Ihnen so, die Monitore nebeneinander zu positionieren und den Betrachtungswinkel anzupassen. Neigen Sie Ihre Monitore um +/-90° und schwenken Sie sie um +/-90° für einen idealen Betrachtungswinkel. Der Dual-Monitorarm unterstützt darüber hinaus auch Schwenkbewegungen im Hoch- und Querformat für beide Monitore, was die Anzeige umfangreicher Textseiten oder Code-Blöcke ohne Scrollen gestattet.

Schaffen Sie einen ergonomischeren Arbeitsplatz

Mit dem Dual-Monitorarm können Sie Ihre Monitore über der Arbeitsfläche montieren und die Höhe, Position und den Betrachtungswinkel einfach anpassen. So schaffen Sie eine ergonomische Arbeitsumgebung. Arbeiten Sie bequem und gewinnen Sie wertvollen Arbeitsplatz auf Ihrem Schreibtisch oder Tisch.

Die Dual-Monitorhalterung unterstützt zwei VESA-kompatible Bildschirme (75 x 75, 100 x 100) mit bis zu 24 Zoll und einem Maximalgewicht von 13,6kg pro Arm. Die Computermonitorhalterung hält Ihre Monitore ganz einfach und verfügt über einen Kabelführungskanal, um die Dinge ordentlich zu halten.

Flexible Montageoptionen

Für noch mehr Flexibilität bei der Installation können die mitgelieferten Montageteile entweder seitlich an Ihren Schreibtisch/Tisch geklemmt werden oder über eine Befestigungstülle angebracht werden, um eine vielseitige Montagelösung für zwei Monitore zu erhalten.

The StarTech.com Advantage
Weitere Informationen:
Höchstgewichtskapazität:
13.6 kg
Maximale Bildschirmgröße:
24 "
Befestigungstyp:
Tisch/Bank
Minimum Bildschirmgröße:
12 "
Minimale VESA-Halterung:
75 x 75 mm
Maximale VESA-Halterung:
100 x 100 mm
Anzahl der Display unterstützt:
2
Montage:
Klemme
Tischstärke (min.):
10 mm
Tischstärke (max.):
75 mm
Schraubenschlüssel enthalten:
Ja
Klemmhalterung enthalten:
Ja
Anzahl der Kabelklemmen:
2
Schrauben enthalten:
Ja
Anzahl von Schrauben:
18
Anzahl der enthaltenen Unterlegscheiben:
2
Anzahl der enthaltenen Abstandshalter:
8
Betriebsanleitung:
Ja
Höhenverstellung:
Ja
Neigungswinkelbereich:
-90 - 90 °
Swivel Winkel:
360 °
Drehungswinkel:
360 °
Schwenkbereich:
-90 - 90 °
Verbessertes Kabelmanagement:
Ja
Konformitätsbescheinigungen:
RoHS
Breite:
834 mm
Tiefe:
75 mm
Höhe:
327 mm
Gewicht:
4000 g
Verpackungsbreite:
325 mm
Verpackungstiefe:
580 mm
Verpackungshöhe:
160 mm
Paketgewicht:
4894.26 g
Warentarifnummer (HS):
85299097
Produktfarbe:
Schwarz
Gehäusematerial:
Kunststoff, Stahl
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 179,68*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 179,68*
€ 213,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 173,87*
€ 206,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 164,26*
€ 195,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 151,94*
€ 180,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 144,21*
€ 171,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.