Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metallkreissägeblatt fein D74732.0X.8


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Metallkreissägeblatt fein D74732.0X.8
Metallkreissägeblatt fein D74732.0X.8
Metallkreissägeblatt fein D74732.0X.8
Metallkreissägeblatt fein D74732.0X.8
Artikel-Nr.:
     8670-550D747 32.0X.8
Hersteller:
     Dormer Pramet
Herst.-Nr.:
     D74732.0X.8
EAN/GTIN:
     7320760284452
Suchbegriffe:
Bausägeblatt
Kreissägeblatt
kreissägeblatt 64 zähne
kreissägeblatt
Schlitzsägeblatt mit fine pitch und 64 Zähnen, Durchmesser 32mm mit 0.8mm Schittbreite, gemäß DIN 1837 Standard mit einem 8mm Aufstecker, HSS mit unbeschichtet, und 5° Spanwinkel zum Trennsägen, Rohrsägen und flachen Nutfräsen in Stahl und Stahlguss, Gusseisen und Nichteisenmetalle
Weitere Informationen:
Beschichtungsname:
Blank
Oberflächenbehandlung:
Original surface
Norm/Standard:
DIN 1837
Grundkörper Code:
HSS
Markenname:
Dormer
Spanndurchmesser - Metrisch:
8 mm
Schneiddurchmesser - Metrisch:
32 mm
Schnittbreite - Metrisch:
0,8 mm
Schneidenanzahl:
64
Periphere effektive Schneidenzahl:
64
Radialer Spanwinkel:
5 °
Bestellcode ISO:
D74732.0X.8
... > Milling > Solid > Cutters
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 11,38*
€ 68,03*
16 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 57,17*
€ 73,38*
6 Tage
3
1
pro Packung
€ 5,99*
ab € 61,47*
€ 77,96*
4 Tage
3
1
pro Packung
€ 5,50*
ab € 64,28*
€ 81,15*
3 Tage
3
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 64,17*
€ 81,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 68,03*
€ 80,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,16*
€ 18,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,80*
€ 17,61
pro Stück
ab 30 Stück
€ 14,14*
€ 16,83
pro Stück
ab 60 Stück
€ 13,78*
€ 16,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,38*
€ 13,54
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 340,15* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.