Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-743065 Herst.-Nr.: D74732.0X.8 EAN/GTIN: 7320760284452 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
D74732.0X.8, HSS Metallkreissägeblatt mit fei ner Verzahnung DIN 1837A Blank f ür Stahl <850N/mm², Rostfrier St ahl, Guss, Titan- und Nickel Le gierungen <900N/mm², Kupfer- und, Fabrikat: Dormer Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 5 GRAMM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: HSS |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | 5 | | € 4,90* | ab € 11,37* | € 14,79* | | | | Lager 260 | | | | 5 | | Frei Haus | ab € 11,68* | € 14,89* | | | | | | 6 Tage | | | 5 | | € 5,99* | ab € 12,35* | € 15,74* | | | | | 5 Tage | | | 5 | | € 5,50* | ab € 12,86* | € 16,35* | | | | | 4 Tage | | | 5 | | Frei Haus | ab € 12,89* | € 16,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 74,45* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|