Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DORMER D74732.0X.8 Metallkreissägeblatt DIN 1837 D32xB0.8mm HSS Zähnezahl 64


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DORMER D74732.0X.8 Metallkreissägeblatt DIN 1837 D32xB0.8mm HSS Zähnezahl 64
DORMER D74732.0X.8 Metallkreissägeblatt DIN 1837 D32xB0.8mm HSS Zähnezahl 64
Artikel-Nr.:
     1955B-39976275534
Hersteller:
     Dormer Tools
Herst.-Nr.:
     8000662417
EAN/GTIN:
     7320760284452
Suchbegriffe:
Bausägeblatt
Kreissägeblatt
kreissägeblatt 64 zähne
kreissägeblatt
Metallkreissägeblatt D32xB0,8mm HSS Z.64 DORMER Dormer Metallkreissägeblatt fein HSS DIN 1837 Weitere technische Eigenschaften: · Norm: DIN 1837
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
8000662417
Werksnummer:
8000662417
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
D32xB0.8mm
Norm:
DIN 1837
Produktart:
Metallkreissägeblatt
Ausfuehrung:
Zähnezahl 64
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
5
€ 4,90*
ab € 11,37*
€ 14,79*
16 Tage
nicht lagernd
5
Frei Haus
ab € 11,68*
€ 14,89*
Lager 1955
10
5
€ 5,99*
ab € 12,35*
€ 15,74*
5 Tage
10
5
€ 5,50*
ab € 12,86*
€ 16,35*
4 Tage
10
5
Frei Haus
ab € 12,89*
€ 16,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 15,74*
€ 18,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,39*
€ 18,31
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,97*
€ 17,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,41*
€ 17,15
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 12,35*
€ 14,70
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 78,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.