Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metallkreissägeblatt D32xB0,8mm HSS Z.64 DORMER


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Metallkreissägeblatt fein D74732.0X.8
Metallkreissägeblatt fein D74732.0X.8
Metallkreissägeblatt fein D74732.0X.8
Metallkreissägeblatt fein D74732.0X.8
Artikel-Nr.:
     1498-8000662417
Hersteller:
     Dormer Pramet
Herst.-Nr.:
     D74732.0X.8
EAN/GTIN:
     7320760284452
Suchbegriffe:
Bausägeblatt
Kreissägeblatt
kreissägeblatt 64 zähne
kreissägeblatt
Schlitzsägeblatt mit fine pitch und 64 Zähnen · Durchmesser 32mm mit 0.8mm Schittbreite · gemäß DIN 1837 Standard mit einem 8mm Aufstecker · HSS mit unbeschichtet · und 5° Spanwinkel zum Trennsägen · Rohrsägen und flachen Nutfräsen in Stahl und Stahlguss · Gusseisen und NichteisenmetalleWeitere technische Eigenschaften:· Norm: DIN 1837· Fräsprofil: Feine Teilung· Periphere effektive Schneidenzahl: 64
Weitere Informationen:
Breite:
,8
Bohrungs-Ø:
8
Spanwinkel:
5 °
Beschichtung:
Unbeschichtet
Marke:
DORMER
Schneidstoff:
HSS
Modell:
D747
Weitere Suchbegriffe: Metallkreissägeblätter, Sägeblatt, Sägeblätter für Metallkreissägen
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
5
€ 4,90*
ab € 11,37*
€ 14,79*
15 Tage
nicht lagernd
5
Frei Haus
ab € 11,68*
€ 14,89*
5 Tage
10
5
€ 5,99*
ab € 12,35*
€ 15,74*
Lager 1498
10
5
€ 5,50*
ab € 12,86*
€ 16,35*
3 Tage
10
5
Frei Haus
ab € 12,89*
€ 16,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 16,35*
€ 19,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,01*
€ 19,05
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,54*
€ 18,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,98*
€ 17,83
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 12,86*
€ 15,30
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 81,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.