Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

002 Spiralbohrer A0028.5


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
002 Spiralbohrer A0028.5
002 Spiralbohrer A0028.5
002 Spiralbohrer A0028.5
002 Spiralbohrer A0028.5
002 Spiralbohrer A0028.5
Artikel-Nr.:
     6C8MS-678831
Hersteller:
     Dormer Pramet
Herst.-Nr.:
     A0028.5
EAN/GTIN:
     7320760351260
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
Spiralbohrer Bohrer mit Zylinderschaft, Durchmesser 8.5mm mit einer Gesamtlänge von 117mm und einer Schneidenlänge von 75mm gemäß DIN 338 Standard mit 118° modifizierter Kreuzanschliff, HSS mit TiN-Spitzen-Beschichtung für 4xD Bohrungen ohne Zentrierung in Stahl
Weitere Informationen:
Beschichtungsname:
Blank/TiN
Oberflächenbehandlung:
TiN Tipped
Norm/Standard:
DIN 338
Grundkörper Code:
HSS
Markenname:
Dormer
Beschichtungseigenschaften:
Beschichtet
Schnittstellen Typ:
Zylinderschaft
Spanndurchmesser - Metrisch:
8.5 mm
Schneiddurchmesser - Zoll:
0.3346 inch
Schneiddurchmesser - Metrisch:
8,5 mm
Schneidrichtung:
Rechts
Spannutlänge - Metrisch:
75 mm
Gesamtlänge - Metrisch:
117 mm
Spitzenwinkel:
118 °
Schneiddurchmessertoleranzklasse:
h8
Verhältnis Nutzlänge/Durchmesser:
4 XD
Bestellcode ISO:
A0028.5
Spiralform:
N
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6C8MS
390
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,92*
€ 3,70*
1 Tag
390
10
pro Stück
€ 4,90*
ab € 2,86*
€ 3,76*
1 Tag
unbekannt
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 2,89*
€ 4,18*
5 Tage
410
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 2,88*
€ 4,25*
1
pro Stück
€ 8,95*
ab € 2,88*
€ 4,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 3,70*
€ 4,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,56*
€ 4,24
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,92*
€ 3,47
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 74,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
213691
ab € 23,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.