Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralbohrer HSS DIN338N 8,5mm 118G Typ N 4xD A0028.5 TiN Tip Dormer


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Spiralbohrer HSS DIN338N 8,5mm 118G Typ N 4xD A0028.5 TiN Tip Dormer
Spiralbohrer HSS DIN338N 8,5mm 118G Typ N 4xD A0028.5 TiN Tip Dormer
Spiralbohrer HSS DIN338N 8,5mm 118G Typ N 4xD A0028.5 TiN Tip Dormer
Spiralbohrer HSS DIN338N 8,5mm 118G Typ N 4xD A0028.5 TiN Tip Dormer
Spiralbohrer HSS DIN338N 8,5mm 118G Typ N 4xD A0028.5 TiN Tip Dormer
Spiralbohrer HSS DIN338N 8,5mm 118G Typ N 4xD A0028.5 TiN Tip Dormer
Spiralbohrer HSS DIN338N 8,5mm 118G Typ N 4xD A0028.5 TiN Tip Dormer
Spiralbohrer HSS DIN338N 8,5mm 118G Typ N 4xD A0028.5 TiN Tip Dormer
Spiralbohrer HSS DIN338N 8,5mm 118G Typ N 4xD A0028.5 TiN Tip Dormer
Spiralbohrer HSS DIN338N 8,5mm 118G Typ N 4xD A0028.5 TiN Tip Dormer
Spiralbohrer HSS DIN338N 8,5mm 118G Typ N 4xD A0028.5 TiN Tip Dormer
Spiralbohrer HSS DIN338N 8,5mm 118G Typ N 4xD A0028.5 TiN Tip Dormer
Spiralbohrer HSS DIN338N 8,5mm 118G Typ N 4xD A0028.5 TiN Tip Dormer
Spiralbohrer HSS DIN338N 8,5mm 118G Typ N 4xD A0028.5 TiN Tip Dormer
Artikel-Nr.:
     4012-678831
Hersteller:
     Dormer Pramet
Herst.-Nr.:
     A0028.5
EAN/GTIN:
     7320760351260
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
Spiralbohrer mit zyl. Schaft
Weitere Informationen:
Bohrer-Ø h8:
8,5 mm
Spirallänge:
75 mm
Gesamtlänge:
117 mm
Stahl <850 N:
20
Stahl <1000 N:
18
Stahl <1400 N:
10
INOX:
12
Gusseisen:
30
Ti, Ti-Leg. und Sonderstähle:
13
Alu, NE-Metalle, NE-Leg.:
33
Kupfer, Messing, Bronze:
33
Stahl <42 HRC:
10
Luft:
bedingt geeignet
Öl:
empfohlen
Emulsion:
empfohlen
Markenname:
DORMER
Herstellername:
Dormer Pramet, ZN der Sandvik
Herstellerartikelnummer:
A0028.5
Ursprungsland:
Brasilien
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 338, Spiralbohrer ohne Norm, din 338 tin, din 338, din 338 8,5mm, Spiralbohrer, 3011130850, 11130850
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
620
10
€ 6,90*
ab € 2,86*
€ 3,77*
2 Tage
620
20
Frei Haus
ab € 2,98*
€ 3,99*
2 Tage
620
1
€ 7,90*
ab € 2,90*
€ 4,18*
5 Tage
700
1
€ 4,30*
ab € 2,88*
€ 4,26*
1
€ 8,95*
ab € 2,86*
€ 4,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,77*
€ 4,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,48*
€ 4,14
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,86*
€ 3,40
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 37,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
213691
ab € 23,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.