Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

002 Spiralbohrer A0022.5


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
002 Spiralbohrer A0022.5
002 Spiralbohrer A0022.5
002 Spiralbohrer A0022.5
002 Spiralbohrer A0022.5
002 Spiralbohrer A0022.5
Artikel-Nr.:
     4012-678770
Hersteller:
     Dormer Pramet
Herst.-Nr.:
     A0022.5
EAN/GTIN:
     7320760376065
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
Spiralbohrer Bohrer mit Zylinderschaft, Durchmesser 2.5mm mit einer Gesamtlänge von 57mm und einer Schneidenlänge von 30mm gemäß DIN 338 Standard mit 118° modifizierter Kreuzanschliff, HSS mit TiN-Spitzen-Beschichtung für 4xD Bohrungen ohne Zentrierung in Stahl
Weitere Informationen:
Beschichtungsname:
Blank/TiN
Oberflächenbehandlung:
TiN Tipped
Norm/Standard:
DIN 338
Grundkörper Code:
HSS
Markenname:
Dormer
Beschichtungseigenschaften:
Beschichtet
Schnittstellen Typ:
Zylinderschaft
Spanndurchmesser - Metrisch:
2.5 mm
Schneiddurchmesser - Zoll:
0.0984 inch
Schneiddurchmesser - Metrisch:
2,5 mm
Schneidrichtung:
Rechts
Spannutlänge - Metrisch:
30 mm
Gesamtlänge - Metrisch:
57 mm
Spitzenwinkel:
118 °
Schneiddurchmessertoleranzklasse:
h8
Verhältnis Nutzlänge/Durchmesser:
4 XD
Bestellcode ISO:
A0022.5
Spiralform:
N
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
680
10
pro Stück
€ 4,90*
ab € 0,74*
€ 1,05*
2 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,74*
€ 1,12*
6 Tage
1030
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 0,74*
€ 1,14*
2 Tage
680
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,79*
€ 1,30*
7 Tage
680
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,11*
€ 1,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 10,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.