Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralbohrer HSS DIN338N 2,5mm 118G Typ N 4xD A0022.5 TiN Tip Dormer


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Spiralbohrer HSS DIN338N 2,5mm 118G Typ N 4xD A0022.5 TiN Tip Dormer
Spiralbohrer HSS DIN338N 2,5mm 118G Typ N 4xD A0022.5 TiN Tip Dormer
Spiralbohrer HSS DIN338N 2,5mm 118G Typ N 4xD A0022.5 TiN Tip Dormer
Spiralbohrer HSS DIN338N 2,5mm 118G Typ N 4xD A0022.5 TiN Tip Dormer
Spiralbohrer HSS DIN338N 2,5mm 118G Typ N 4xD A0022.5 TiN Tip Dormer
Spiralbohrer HSS DIN338N 2,5mm 118G Typ N 4xD A0022.5 TiN Tip Dormer
Spiralbohrer HSS DIN338N 2,5mm 118G Typ N 4xD A0022.5 TiN Tip Dormer
Spiralbohrer HSS DIN338N 2,5mm 118G Typ N 4xD A0022.5 TiN Tip Dormer
Spiralbohrer HSS DIN338N 2,5mm 118G Typ N 4xD A0022.5 TiN Tip Dormer
Spiralbohrer HSS DIN338N 2,5mm 118G Typ N 4xD A0022.5 TiN Tip Dormer
Spiralbohrer HSS DIN338N 2,5mm 118G Typ N 4xD A0022.5 TiN Tip Dormer
Spiralbohrer HSS DIN338N 2,5mm 118G Typ N 4xD A0022.5 TiN Tip Dormer
Spiralbohrer HSS DIN338N 2,5mm 118G Typ N 4xD A0022.5 TiN Tip Dormer
Spiralbohrer HSS DIN338N 2,5mm 118G Typ N 4xD A0022.5 TiN Tip Dormer
Artikel-Nr.:
     6C8MS-678770
Hersteller:
     Dormer Pramet
Herst.-Nr.:
     A0022.5
EAN/GTIN:
     7320760376065
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
Spiralbohrer mit zyl. Schaft
Weitere Informationen:
Bohrer-Ø h8:
2,5 mm
Spirallänge:
30 mm
Gesamtlänge:
57 mm
Stahl <850 N:
20
Stahl <1000 N:
18
Stahl <1400 N:
10
INOX:
12
Gusseisen:
30
Ti, Ti-Leg. und Sonderstähle:
13
Alu, NE-Metalle, NE-Leg.:
33
Kupfer, Messing, Bronze:
33
Stahl <42 HRC:
10
Luft:
bedingt geeignet
Öl:
empfohlen
Emulsion:
empfohlen
Markenname:
DORMER
Herstellername:
Dormer Pramet, ZN der Sandvik
Herstellerartikelnummer:
A0022.5
Ursprungsland:
Brasilien
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 338, Spiralbohrer ohne Norm, din 338 2,5mm, din 338, din 338 dormer, Spiralbohrer, 3011130250, 11130250
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
840
10
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,74*
€ 1,05*
1 Tag
860
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,74*
€ 1,12*
3 Tage
910
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 0,74*
€ 1,14*
Lager 6C8MS
840
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,79*
€ 1,37*
6 Tage
840
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,11*
€ 1,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
ab 40 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 60 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 80 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 27,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.