| |
|
| Artikel-Nr.: C7890-6FX20030SB14 Herst.-Nr.: 6FX20030SB14 EAN/GTIN: 4042948673911 |
| | |
|
| | |
| Signalstecker 6FX2003-0SB14 für Anschluss an S-1FL6 HI 14-pol. Isolierkörper, MDR Bajonettverschluss 14xBuchsenkontakt (0.05-0.2 mm2) D6 bis D8mm Inhalt 30 Stück Geberstecker SIMOTICS Geberstecker für den Servomotor SIMOTICS S-1FL6 (High Inertia). Der Geberstecker besteht aus einem 14-poligen Isolierkörper mit einem MDR Bajonettverschluss und ist in einer Verpackungseinheit von 30 Stück verfügbar. Der Stecker steht in den Durchmessern 6 mm bis 8 mm zur Verfügung. SIMOTICS - Dynamisch und präzise Weitere Informationen: | | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: schutzschalter, Siemens, Antriebstechnik, Sinamics, Sinamics V, Sinamics V90, Umrichter, Servoumrichter, Servoantriebssystem, Bewegen, Verarbeiten, Antriebssystem, Inbetriebnahmetool, Simotics, Servomotor, Servomotor S-1FL6, Motion-Connect 300-Verbindungstechnik, Umwandlung von Energie, AC/DC-Umformer, IEC 81346-2, permanenterregter Synchronmotor, Schnellverbindungsstecker, Bemessungsdrehzahl, Bemessungsdrehmoment, High-Inertia-Motor, geringes Trägheitsmoment, hohe Dynamik, Geberstecker, 14-poliger Isolierkörper, MDR-Bajonettverschluss |
| | |
| |