Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IWLAN Client/WLAN Bridge, IP65, IEEE 802.11ax, M12, 2xN-Connect, CLP-Slot, DI/DO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Schaltbild
Maßzeichnung
Anschlussbild
Artikel-Nr.:
     C7890-6GK57661GE003DB0
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6GK57661GE003DB0
EAN/GTIN:
     4047622990889
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Access Point
AccessPoint
Drahtlose Basisstation
WLAN Access-Point
IWLAN Client, SCALANCE WUM766-1 1 Radio, 2,4/5 GHz, 2 N-Connect-Anschlüsse, iFeatures-Support via CLP, IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6), 1201 Mbit/s (brutto) pro Radio, 1x 10/100/1000 Mbit/s M12-Port, Redundant DC 24V, M12 L-kodiert PoE, IP65, -30...+60°C, CLP-Schacht, DI/DO, A-kodiert, Länderzulassungen beachten! CERT ID: MSAX65-W1-M12-E2, FCCID: LYHMSAX65V1, Betrieb in USA , Lieferumfang: Verschlusskappen für Anschlüsse SCALANCE WUM766-1 1xRadio, 2 N-Connect-Anschlüsse, iFeatures Support via CLP, IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6), 2,4/5 GHz, Brutto-Data-Rate 1201 Mbit/s pro Radio,1x10/100/1000 Mbit/s M12-Port, Redundant DC 24 V, IP65, CLP-Schacht, M12 L-kodiert, PoE, zum Betrieb in den USA. Für die Verwaltung der Funkverbindung mit speziell für die Industrie entwickelter Features 1(PCF/PCF-MC) von einem angeschlossenen Gerät mit Industrial Ethernet-Anschluss. 1 Stück. Die Geräte sind sowohl für den Einbau im Schaltschrank als auchfür den schaltschranklosen Aufbau im Innenbereich geeignet.Mit Hilfe von speziell für die Industrie entwickelten Features ist eine sichere Drahtloskommunikation über PROFINET mit PROFIsafe bis 150 Mbit/s möglich. Einbindung von industriellen Anlagen in WLAN-Infrastrukturen, kostengünstiger Ersatz von Kabelstrecken, leichte und kleine Bauform für den effizienten Einsatz auf Fahrerlosen Transportsystemen (FTS). Kompakt und platzsparend im Schaltschrank. Besonders zukunftssicher durch Konformität mit dem weltweit anerkannten WLAN-Standard IEEE 802.11. Vorhersagbarer Datenverkehr (Deterministik) und definierte Antwortzeiten auf der Funkstrecke. PROFINET Kommunikation für Echtzeit-und Redundanzanforderungen sowie Übertragung sicherheitsrelevanter Daten über PROFIsafe. Einfaches Management über Web-Server und SNMP. Zudem Einsparung der Kosten durch Verwendung eines einzigen Funknetzes.Zum umfangreichen Zubehör zählen ein breites Antennenportfolio, Steckverbinder, Abisolierwerkzeug, Montagezubehör sowie Verkabelungstechnik, die das System abrunden.
Weitere Informationen:
Deckenmontage:
true
Anzahl der 10/100/1000 Mbps LAN-Ports:
1
Bridgefunktion:
true
Managed:
true
Breite:
0.15 mm
Tiefe:
0.045 mm
Power over Ethernet:
true
Höhe:
0.1795 mm
Frequenzband:
2,4 GHz und 5 GHz
Ethernet:
true
Geeignet für Wandmontage:
true
Schutzart (IP):
IP65
Max. Übertragungsrate:
1201 Mbit/s
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 944,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.071,22*
€ 1.274,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.067,46*
€ 1.270,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.018,50*
€ 1.212,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 960,84*
€ 1.143,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 944,10*
€ 1.123,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.