Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCALANCE XR552-12M Man., Layer3 Switch,4xSFP+,12xfür Medienmodule,PoE, P. hinten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     C7890-6GK55520AR002HR2
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6GK55520AR002HR2
EAN/GTIN:
     4019169252522
Artikeldatenblatt
EPD-Erklärung (Environmental Product Declaration)
Suchbegriffe:
Industrie-Switch
PoE Switch
SFP Switch
industrie-switch siemens
SCALANCE XR552-12M, managed IE Switch, 19 Rack, 4x 1000/10000 Mbit/s SFP+, 12x 100/1000 Mbit/s 4-Port-Medienmodule, elektrisch, elektrisch PoE oder optisch, LED-Diagnose, Fehlermelde- Kontakt, Select/Set-Taster, PROFINET IO Device, Netzwerk- Management, integrierter Redundanz-Manager, Office Features (RSTP, VLAN, IGMP, ...), C-PLUG im Lieferumfang Layer 3 integriert, Ports hinten. SCALANCE XR552-12M Managed, Layer 3 Rack Switch, 4x 1000/10000 Mbit/s SFP+, 12x 100/1000 Mbit/s für Medienmodule, PoE, Ports hinten für Backbone-Vernetzung und Anbindung an die Office-IT. Die Zukunft des industriellen Netzwerk-Designs: Strukturieren Sie mit SCALANCE XR522-12M als Layer-3-Switch und zentrale Komponente im Industrial Backbone Ihr Anlagennetzwerk. Damit schaffen Sie die ideale Basis für Realisierung von Netzwerken, die hinsichtlich Zuverlässigkeit und Performance Maßstäbe setzen. Die modularen, hochperfomanten und industrietauglichen Layer-3-Switches dienen dem Aufbau von elektrischen und optischen Linien-, Ring und Sternstrukturen. Mit SCALANCE XR522-12M haben Sie die völlige Freiheit bei der Wahl von Anschlussmedien und können unterschiedliche Redundanzkonzepte verwenden.
Weitere Informationen:
Tiefe:
305 mm
Höhe:
130.8 mm
Managebar:
true
Schutzart (IP):
IP20
Breite:
449 mm
Max. PoE-Leistung:
30 W
Weitere Suchbegriffe: sfp switch, SCALANCE XR552-12M, Switch, SCALANCE, SCALANCE XR, SCALANCE XR-500, Industrial Ethernet, PROFINET, XR552, SCALANCE XR552 managed, SCALANCE XR-552 managed, X-500, X-500 managed, managed, PoE, Power over Ethernet, power-over-Ethernet, Netzkomponente, aktive Netzkomponente, 19 Zoll, Schaltschrankeinbau, Medienmodul
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 9.318,79*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9.318,79*
€ 11.089,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9.272,54*
€ 11.034,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9.096,92*
€ 10.825,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9.024,36*
€ 10.738,99
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
6GK19000AB10
€ 105,23*
Zubehör
Siemens
6XV18128A
€ 2,09*
Zubehör
Siemens
6GK59800BB100AA5
€ 7,058*
Zubehör
Siemens
6GK59801DB100AA5
€ 7,038*
Zubehör
Siemens
6GK59803CB000AA1
€ 197,84*
Zubehör
Siemens
6GK59803CB000AA2
€ 223,52*
Zubehör
Siemens
6GK59803CB000AA7
€ 319,75*
Zubehör
Siemens
6GK19011BB122AB0
€ 25,16*
Zubehör
Siemens
6GK19011BB122AE0
€ 21,12*
Zubehör
Siemens
6GK19011BB500AA0
€ 43,10*
Zubehör
Siemens
6XV18785TE50
€ 64,36*
Zubehör
Siemens
6XV18785TH15
€ 70,23*
Zubehör
Siemens
6XV18785TN10
€ 154,32*
Zubehör
Siemens
6XV18785TN15
€ 193,76*
Zubehör
Siemens
6XV18785TH10
€ 55,25*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.