Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCALANCE XC324-4 managed layer 2 IE switch, 24 x 10/100/1000 Mbit/s RJ45


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Schaltbild
Maßzeichnung
Anschlussbild
Artikel-Nr.:
     C7890-6GK53284TS002AC2
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6GK53284TS002AC2
EAN/GTIN:
     4047622954782
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Industrie-Switch
LWL Abisolierwerkzeug
SFP Switch
SIMATIC S7 Kommunikationsmodul
SCALANCE XC324-4 managed Layer 2 IE Switch, 24x 10/100/1000 Mbit/s RJ45, 4x 1/10 Gbit/s SFP+ Port, LED- Diagnose,Fehlermeldekontakt mit Select/Set-Taster, PROFINET IO Device, Netzwerk- Management, Redundanzfunktionen, Office Features (RSTP, VLAN, IGMP,..) CLP im Lieferumfang Montage: Hut-/S7-Profilschiene . SCALANCE XC324-4 Managed, Layer 2 Kompakt Switch, 24 x 10/100/1000 Mbit/s RJ45, 4x 1/10 Gbit/s SFP+ port für flexible und hochperformante Anlagennetze. Schaltschrank-Switch SCALANCE XC324-4 – flexibel und platzsparend: Die nächste Generation der industriellen Netzwerke verbindet OT und IT für eine flexiblere und sicherere Produktion. Mit unseren Ethernet Switches SCALANCE XC-300 als Kompaktgeräte oder als 19“-Switches für den Schaltschrank profitieren Sie dabei von hoher Funktionalität und großer Flexibilität – mit Industrial Edge und zukünftig auch mit Time-Sensitive Networking (TSN). Profitieren Sie von der Vielfalt unserer Gerätelinie SCALANCE XC-300: Von Schaltschrank-Switches für den Einsatz in industrienahen Umgebungen über Ethernet Switches im kompakten Design bis hin zu Switches für extrem raue Industrieumgebungen: Mit SCALANCE XC324-4 finden Sie für viele Anwendungen den richtigen Switch.
Weitere Informationen:
Breite:
210 mm
Tiefe:
125 mm
Höhe:
147 mm
Layer 2:
true
Schutzart (IP):
IP20
Managebar:
true
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: Siemens-Sector-Switch, sfp switch 24 port, simatic s7 kommunikationsmodul, industrie-switch siemens, SIMATIC NET, SCALANCE X-300, Switch, SCALANCE X, Industrial Ethernet, PROFINET, Ring, Giga, SFP, SFP+, Fiber Optic, LWL, RJ45, redundant, Aktive Netzkomponente, Netzkomponente, Ringstruktur, Ringtopologie, Lichtwellenleiter
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.131,14*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.375,82*
€ 4.017,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.340,50*
€ 3.975,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.240,23*
€ 3.855,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.131,14*
€ 3.726,06
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
6XV18128A
ab € 2,0955*
Zubehör
Siemens
6GK19011BB122AA0
ab € 17,47*
Zubehör
Siemens
6GK19011BB122AB0
ab € 15,31*
Zubehör
Siemens
6GK19011BB122AE0
ab € 15,91*
Zubehör
Siemens
6GK19011BB102AA0
ab € 13,64*
Zubehör
Siemens
6GK19011BB102AB0
ab € 12,31*
Zubehör
Siemens
6GK19011BB102AE0
ab € 9,30*
Zubehör
Siemens
6XV18715BH10
ab € 31,37*
Zubehör
Siemens
6GK19011BB500AA0
ab € 33,40*
Zubehör
Siemens
6XV18703QE30
ab € 14,21*
Zubehör
Siemens
6XV18703QE50
ab € 15,17*
Zubehör
Siemens
6XV18703QN10
ab € 31,32*
Zubehör
Siemens
6XV18703QN15
ab € 40,31*
Zubehör
Siemens
6XV18703QH10
ab € 16,22*
Zubehör
Siemens
6XV18703QN20
ab € 49,26*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.