Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCALANCE XC208EEC, managed Layer 2 switch, 8x RJ45


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Schaltbild
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     C7890-6GK52080BA002FC2
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6GK52080BA002FC2
EAN/GTIN:
     4047622614457
Artikeldatenblatt
EPD-Erklärung (Environmental Product Declaration)
Suchbegriffe:
Industrie-Switch
SIMATIC S7 Kommunikationsmodul
Siemens-Sector-Switch
industrie-switch 8 port
SCALANCE XC208EEC managebarer Layer 2 IE Switch, IEC 62443-4-2 zertifiziert, 8x 10/100 Mbit/s RJ45-Ports, 1x Konsolen-Port, Diagnose-LED, redundante Spannungsversorgung, mit lackierten Leiterplatten, NAMUR NE21 konform, Temp.-Bereich-40°C bis +70°C, Montage: Hut-/S7-Profilschiene/Wand, Redundanzfunktionen, Office, Features (RSTP, VLAN ,...), PROFINET IO-Device, Ethernet/IP-konform, C-PLUG Schacht,. SCALANCE XC208EEC, managed Layer 2 Switch, 8x RJ45. Für viele Aufgaben geeignet: Der SCALANCE XC208EEC bietet eine große Vielfalt an hochperformanten Ethernet Switches in unterschiedlichen Varianten – von Gigabit-Switches bis robusten Switches für die Anforderungen der Prozess- sowie diskreten Automatisierung. Die leistungsstarken Gigabit-Switches SCALANCE XC208EEC wurden für anspruchsvolle Netzwerke in industriellen Umgebungen entwickelt. Dank seiner leistungsstarken Hardware und seinen fortschrittlichen Funktionen profitieren sie von einer zuverlässigen und skalierbaren Netzwerkinfrastruktur für jede Anwendung. Lösen Sie einfach und zuverlässig viele industrielle Anwendungen.
Weitere Informationen:
Tiefe:
125 mm
Höhe:
147 mm
Managebar:
true
Schutzart (IP):
IP20
Breite:
60 mm
Weitere Suchbegriffe: industrie-switch siemens, industrie switch, SCALANCE X, SCALANCE XC-200, XC200, XC208, SCALANCE XC208EEC, RJ45, X-200, X200, Switch, PROFINET, EtherNet/IP, Industrial Ethernet, managed, Enhanced Environment, Netzkomponente, aktive Netzkomponente, Netzwerkkomponente, elektrisch
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 786,37*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 786,37*
€ 935,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 776,03*
€ 923,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 745,59*
€ 887,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 728,03*
€ 866,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 700,66*
€ 833,79
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
6GK59804AA000AA5
€ 34,54*
Zubehör
Siemens
6GK19000AQ00
€ 129,37*
Zubehör
Siemens
6XV18128A
€ 2,72*
Zubehör
Siemens
6GK59800BB100AA5
€ 7,048*
Zubehör
Siemens
6GK59801DB100AA5
€ 7,078*
Zubehör
Siemens
6GK19011BB122AA0
€ 22,46*
Zubehör
Siemens
6GK19011BB122AB0
€ 24,84*
Zubehör
Siemens
6GK19011BB122AE0
€ 20,92*
Zubehör
Siemens
6GK19011BB102AA0
€ 18,80*
Zubehör
Siemens
6GK19011BB102AB0
€ 16,721*
Zubehör
Siemens
6GK19011BB102AE0
€ 22,09*
Zubehör
Siemens
6GK19011BB500AA0
€ 42,90*
Zubehör
Siemens
6XV18703QE30
€ 19,05*
Zubehör
Siemens
6XV18703QE50
€ 13,94*
Zubehör
Siemens
6XV18703QN10
€ 31,84*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.