Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCALANCE XC208, managed Layer 2 switch, 8x RJ45


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Schaltbild
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     C7890-6GK52080BA002AC2
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6GK52080BA002AC2
EAN/GTIN:
     4047622314890
Artikeldatenblatt
EPD-Erklärung (Environmental Product Declaration)
Suchbegriffe:
Industrie-Switch
SIMATIC S7 Kommunikationsmodul
Siemens-Sector-Switch
industrie-switch 8 port
SCALANCE XC208 managebarer Layer 2 IE Switch, IEC 62443-4-2 zertifiziert, 8x 10/100 Mbit/s RJ45-Ports, 1x Konsolen-Port, Diagnose-LED, redundante Spannungsversorgung, Temp.-Bereich-40°C bis +70°C, Montage: Hut-/S7-Profilschiene/Wand Redundanzfunktionen Office Features (RSTP, VLAN ,...), PROFINET IO-Device Ethernet/IP-konform C-PLUG Schacht,. SCALANCE XC208 Managed, Layer 2 Kompakt Switch, 8x 10/100 Mbit/s RJ45 für Industrial Ethernet (PROFINET- und EtherNet/IP)Einsetzbar in unterschiedlichsten Umgebungen: Maschinenbau, Automobilbranche, Nahrungs- und Genussmittelindustrie, entlang Schienen-geführter Strecken oder in der Öl- und Gasindustrie. Für viele Aufgaben geeignet: Der SCALANCE XC208 bietet eine große Vielfalt an hochperformanten Ethernet Switches in unterschiedlichen Varianten – von Gigabit-Switches bis robusten Switches für die Anforderungen der Prozess- sowie diskreten Automatisierung. Die leistungsstarken Gigabit-Switches SCALANCE XC208 wurden für anspruchsvolle Netzwerke in industriellen Umgebungen entwickelt. Dank seiner leistungsstarken Hardware und seinen fortschrittlichen Funktionen profitieren sie von einer zuverlässigen und skalierbaren Netzwerkinfrastruktur für jede Anwendung. Lösen Sie einfach und zuverlässig viele industrielle Anwendungen.
Weitere Informationen:
Tiefe:
125 mm
Höhe:
147 mm
Managebar:
true
Schutzart (IP):
IP20
Breite:
60 mm
Weitere Suchbegriffe: industrie-switch siemens, industrie switch, SIMATIC NET, SCALANCE X, SCALANCE XC-200, XC200, XC208, RJ45, Switch, PROFINET, Industrial Ethernet, managed, X-200, X200, Netzkomponente, aktive Netzkomponente, Netzwerkkomponente
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 629,97*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 629,97*
€ 749,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 626,65*
€ 745,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 608,36*
€ 723,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 595,85*
€ 709,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 575,04*
€ 684,30
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
6GK59804AA000AA5
€ 34,54*
Zubehör
Siemens
6GK19000AB10
€ 106,60*
Zubehör
Siemens
6XV18128A
€ 2,72*
Zubehör
Siemens
6GK59800BB100AA5
€ 7,048*
Zubehör
Siemens
6GK59801DB100AA5
€ 7,078*
Zubehör
Siemens
6GK19011BB122AA0
€ 22,46*
Zubehör
Siemens
6GK19011BB122AB0
€ 24,84*
Zubehör
Siemens
6GK19011BB122AE0
€ 20,92*
Zubehör
Siemens
6GK19011BB102AA0
€ 18,80*
Zubehör
Siemens
6GK19011BB102AB0
€ 16,721*
Zubehör
Siemens
6GK19011BB102AE0
€ 22,09*
Zubehör
Siemens
6GK19011BB500AA0
€ 42,90*
Zubehör
Siemens
6XV18703QE30
€ 19,05*
Zubehör
Siemens
6XV18703QE50
€ 13,94*
Zubehör
Siemens
6XV18703QN10
€ 31,84*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.