Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCALANCE X005TS, unmanaged Switch, 5x RJ45, erweiterter Temperaturbereich


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Maßzeichnung
Anschlussbild
Artikel-Nr.:
     C7890-6GK50050BA101CA3
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6GK50050BA101CA3
EAN/GTIN:
     4047622455685
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Industrie-Switch
SIMATIC S7 Kommunikationsmodul
Siemens-Sector-Switch
industrie-switch siemens
SCALANCE X005EEC, IE Entry Level Switch unmanaged 5x 10/100 Mbit/s RJ45 Ports, LED-Diagnose, IP30, DC 24V Spannungsversorgung, PROFINET-konforme Haltekragen, erweiterter Temperaturbereich -40°C...+75°C, E1-Zulassung Handbuch als Download verfügbar . SCALANCE X005TS Unmanaged Kompakt Switch, 5x 10/100 Mbit/s RJ45, erweiterter Temperaturbereich für Schienen- und StraßenverkehrEinfache Maschinenvernetzung, Einsatz im Schienen- und Straßenverkehr, erweiterter Temperaturbereich.Funktional, platzsparend und industrietauglich: Die Switches SCALANCE X005TS bieten immer den richtigen Compact Ethernet Switch, um eine einfache Maschinenvernetzung zu gewährleisten. Dank Varianten mit 5 bis 8 Ports lassen sich auch Datenübertragungen im Gigabit-Bereich problemlos durchführen. Die Compact Switch Modules (CSM) erlauben eine kostengünstige Anbindung der SIMATIC-Steuerungen und somit eine Integration der Maschnen in bestehende Anlagen. Mit unseren robusten und anwenderfreundlichen unmanaged Switches und CSMs bauen Sie kosteneffizient Industrial Ethernet-Netzwerke auf.
Weitere Informationen:
Anzahl der sonstigen Ports:
0
Anzahl der 10/100 Mbps M12-Ports:
0
Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports:
0
Anzahl der 10 Gbps Mini GBIC-Ports:
0
Anzahl der 1000 Mbps RJ45-Ports:
0
Anzahl der 40 Gbps Mini GBIC-Ports:
0
Anzahl der 10 Gbps RJ45-Ports:
0
Anzahl der 100 Mbps SC-Ports:
0
Anzahl der 100 Gbps Mini GBIC-Ports:
0
Breite:
40 mm
Tiefe:
124 mm
Anzahl der 100/1000 Mbps Mini GBIC-Ports:
0
Anzahl der Kombi-Ports RJ45/Mini GBIC:
0
Anzahl der 1000 Mbps Mini GBIC-Ports:
0
Höhe:
125 mm
Layer 2:
true
Ethernet:
true
Anzahl der max. stapelbaren Switches:
0
Anzahl der Modulslots:
0
Anzahl der 100 Mbps POF-Ports:
0
Anzahl der 1000 Mbps SC-Ports (LX):
0
Anzahl der 1000 Mbps SC-Ports (SX):
0
Schutzart (IP):
IP30
Anzahl der 10/100 Mbps RJ45-Ports:
5
Anzahl der 1000 Mbps GBIC-Ports:
0
Managebar:
false
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: simatic s7 kommunikationsmodul, industrie-switch 5 port, Industrial Ethernet, PROFINET, SCALANCE X, SIMATIC NET, SWITCH, Switches, SCALANCE X005, SCALANCE, SCALANCE X-005, X005, SCALANCE X-000, unmanaged, Enhanced Environment, EEC, Netzkomponenten, aktive Netzkomponenten
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 255,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 297,74*
€ 354,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 289,44*
€ 344,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 279,89*
€ 333,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 268,19*
€ 319,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 255,93*
€ 304,56
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
6GK19011BB122AA0
ab € 17,45*
Zubehör
Siemens
6GK19011BB122AB0
ab € 15,30*
Zubehör
Siemens
6XV18715BN10
ab € 59,44*
Zubehör
Siemens
6XV18715BN12
ab € 68,78*
Zubehör
Siemens
6XV18715BN20
ab € 89,89*
Zubehör
Siemens
6XV18715BH20
ab € 36,18*
Zubehör
Siemens
6XV18715BN30
ab € 120,06*
Zubehör
Siemens
6XV18715BH50
ab € 44,37*
Zubehör
Siemens
6XV18785BN25
ab € 119,29*
Zubehör
Siemens
6XV18785BN30
ab € 150,40*
Zubehör
Siemens
6XV18785BH30
ab € 52,87*
Zubehör
Siemens
6XV18785BH50
ab € 58,50*
Zubehör
Siemens
6XV18715TN10
ab € 61,58*
Zubehör
Siemens
6XV18715TN15
ab € 76,27*
Zubehör
Siemens
6GK19011BB500AA0
ab € 33,47*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.