Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IE FC RJ45 Plug 90 2x2, RJ45 Steckverbinder mit FC Anschlusst., 90 Grad, 50 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktansicht
Produktansicht
Maßzeichnung
Anschlussbild
Artikel-Nr.:
     615-Q799552
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6GK19011BB202AE0
EAN/GTIN:
     4019169403962
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
RJ-45 Stecker
RJ45 Stecker
RJ45 Steckverbinder
Western stecker
Industrial Ethernet FastConnect RJ45 Plug 90 2x 2, RJ45 Steckverbinder (10/100 Mbit/s) mit robustem Metallgehäuse und FC-Anschlusstechnik, für IE FC Cable 2x 2, 90° Kabelabgang 1 Packung=50 Stück. SIMATIC NETIE FC RJ45 Plug 90 (2x2)
Weitere Informationen:
Schutzart (IP), montiert:
IP20
Betriebstemperatur:
-40 °C | 85 °C
Art der Verriegelung:
sonstige
Breite:
13.7 mm
Tiefe:
42 mm
Höhe:
16 mm
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Umgebungstemperatur:
-40 °C | 85 °C
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: Westernstecker, westernstecker rj45 cat 5, rj45 steckverbinder siemens, rj45 steckverbinder, IE FC RJ45 Plug, SIMATIC NET, Industrial Ethernet, Passive Netzkomponenten, Netzkomponenten, FastConnect, Fast Connect, IE FC RJ45 Plug 90
Angebote (13)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
pro Stück
€ 4,00*
ab € 10,69*
€ 15,52*
pro Stück
€ 8,95*
ab € 10,93*
€ 15,53*
1 Tag
65
pro Stück
Frei Haus
ab € 15,17*
€ 21,63*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 29,46*
€ 38,42*
6 Tage
65
pro Stück
€ 6,99*
ab € 33,36*
€ 43,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,52*
€ 18,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,18*
€ 18,06
pro Stück
ab 3 Stück
€ 15,02*
€ 17,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,08*
€ 16,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,64*
€ 16,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,04*
€ 15,52
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,64*
€ 15,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,69*
€ 12,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.