Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens 6GK1901-1BB20-2AE0 IE FC RJ45 Plug 90, RJ45 Steckverbinder mit FC Anschlusst., 90 Grad 6GK19011BB202AE0 Polzahl 4 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Siemens
Siemens
Artikel-Nr.:
     1039H-940910019123
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6GK19011BB202AE0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
RJ-45 Stecker
RJ45 Stecker
RJ45 Steckverbinder
Western stecker
Siemens 6GK1901-1BB20-2AE0 IE FC RJ45 Plug 90, RJ45 Steckverbinder mit FC Anschlusst., 90 Grad 6GK19011BB202AE0 Polzahl 4 1St.

Industrial Ethernet FastConnect RJ45 Plug 90 2x 2, RJ45 Steckverbinder (10/100 Mbit/s) mit robustem Metallgehäuse und FC-Anschlusstechnik, für IE FC Cable 2x 2- 90° Kabelabgang IE FC RJ45 Plug 90 (2x2)

Typ: 6GK1901-1BB20-2AE0
Polzahl: 4
Spezifikation: CAT 5
AWG max.: 24
AWG min.: 24
Normen: UL · cULus
Temperaturbereich: -40 - +85 °C
Max. Temperatur: +85 °C
Min. Temperatur: -40 °C
Inhalt: 1 St.
Kategorie: RJ45 Stecker
Produkt-Art: RJ45 Stecker
Hersteller-Nr.: 6GK19011BB202AE0
EAN: - - - - - - - - -
90° Kabelabgang
Übertragungsrate / bei Industrial Ethernet: 10 Mbit/s, 100 Mbit/s

Weitere Suchbegriffe: Westernstecker, westernstecker rj45 cat 5, rj45 steckverbinder siemens, rj45 steckverbinder, Siemens, 6GK19011BB202AE0, 6GK1901-1BB20-2AE0, IE FC RJ45 Plug, SIMATIC NET, Industrial Ethernet
Angebote (12)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,00*
ab € 9,61*
€ 14,00*
pro Stück
€ 8,95*
ab € 9,82*
€ 14,01*
1 Tag
53
pro Stück
Frei Haus
ab € 15,25*
€ 21,54*
Lager 1039
58
pro Stück
€ 6,99*
ab € 24,10*
€ 32,24*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 29,27*
€ 38,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,24*
€ 38,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,98*
€ 38,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,79*
€ 35,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,67*
€ 34,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,18*
€ 32,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,10*
€ 28,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.