Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens 6GK1901-1BB20-2AE0 IE FC RJ45 Plug 90 2x2, RJ45 Steckverbinder mit FC Anschlusst., 90 Grad 6GK19011BB202AE0 P


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2101122-BP
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6GK19011BB202AE0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
RJ-45 Stecker
RJ45 Stecker
RJ45 Steckverbinder
Western stecker
Siemens 6GK1901-1BB20-2AE0 IE FC RJ45 Plug 90 2x2, RJ45 Steckverbinder mit FC Anschlusst., 90 Grad 6GK19011BB202AE0 Polzahl 4 1 St.

IE FC RJ45 Plug 90 2x2, RJ45 Steckverbinder mit FC Anschlusst., 90 Grad

Industrial Ethernet FastConnect RJ45 Plug 90 2x 2, RJ45 Steckverbinder (10/100 Mbit/s) mit robustem Metallgehäuse und FC-Anschlusstechnik, für IE FC Cable 2x 2, 90° Kabelabgang. SIMATIC NETIE FC RJ45 Plug 90 (2x2)

Technische Daten:
AWG max.: 24 · AWG min.: 24 · Netzwerk-Spezifikation: CAT 5 · Polzahl: 4 · Temperatur (max.): +85 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Weitere technische Daten: 90° Kabelabgang · Übertragungsrate / bei Industrial Ethernet: 10 Mbit/s, 100 Mbit/s · Zulassungen, Normen: UL · cULus

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Marke:
Siemens
Polzahl:
4
Typ (Hersteller-Typ):
6GK1901-1BB20-2AE0
Netzwerk-Spezifikation:
CAT 5
AWG max.:
24
AWG min.:
24
RoHS-konform:
Ja
weitere Zulassungen, Normen:
UL · cULus
Temperatur (max.):
+85 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
ECLASS FeatureGroupID:
27-44-01-01
ECLASS Feature System Name:
ECLASS-9.1
ETIM FeatureGroupID:
EC002636
ETIM System Name:
ETIM-8.0
Produkt-Art:
RJ45 Stecker
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Westernstecker, westernstecker rj45 cat 5, rj45 steckverbinder siemens, rj45 steckverbinder, Siemens, 6GK19011BB202AE0, 6GK1901-1BB20-2AE0, IE FC RJ45 Plug, SIMATIC NET
Angebote (12)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,00*
ab € 9,59*
€ 13,97*
pro Stück
€ 8,95*
ab € 9,81*
€ 13,99*
Lager 102
53
pro Stück
Frei Haus
ab € 15,25*
€ 21,52*
7 Tage
58
pro Stück
€ 6,99*
ab € 24,19*
€ 32,24*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 29,50*
€ 38,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,52*
€ 25,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,26*
€ 25,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,20*
€ 24,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,77*
€ 22,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,74*
€ 21,11
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,54*
€ 20,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,23*
€ 20,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,25*
€ 18,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.