Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-21350111 Herst.-Nr.: 6GK19010RB102AB0 EAN/GTIN: 4019169854108 |
| | |
|
| | |
| MM FO LC Duplex Plug, 10 Stück für MM FO Robust Cable GP (2G50/125), Hinweis: zur Montage sind Spezialwerkzeug und Fachpersonal erforderlich, Klebe- und Poliertechnik. SIMATIC NETMM FO LC DUPLEX PLUG Weitere Informationen: | | Steckverbindertyp: | LC-Duplex | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: lwl steckverbinder, lwl patchkabel lc stecker auf lc stecker duplex, SIMATIC NET, Industrial Ethernet, passive Netzkomponenten, Lichtwellenleiter, LWL, konfektioniert, LC-Stecker, konfektionierte LWL mit LC-Stecker, Glas-LWL, Glas-Lichtwellenleiter, fiber optic cable, FO cable, FO Standard Cable, FO Standard Cable GP, FO Trailing Cable, FO Trailing Cable GP, FO Ground Cable, FO Optic Cable Standardleitung, INDOOR Fiber Optic Cable Innenleitung, SIENOPYR Schiffs-Duplex-Lichtwellenleite, Flexible Fiber Optic Cable Schleppleitun, Multimode |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | pro Paket | Frei Haus | ab € 180,95* | € 212,68* | | | | | | | 21 Tage | | | | | pro Paket | € 4,45* | ab € 182,96* | € 215,96* | | | | | | | | | | pro Paket | Frei Haus | ab € 190,29* | € 224,10* | | | | | 22 Tage | | | | | pro Stück | € 7,90* | ab € 193,98* | € 228,10* | | | | | 20 Tage | | | | | pro Packung | € 6,99* | ab € 201,77* | € 235,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 10 Stück (ab € 18,095* pro Stück) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|