Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-H4019169854108 Herst.-Nr.: 6GK19010RB102AB0 EAN/GTIN: 4019169854108 |
| |
|
| | |
| MM FO LC Duplex Plug, 10 Stück für MM FO Robust Cable GP (2G50/125), Hinweis: zur Montage sind Spezialwerkzeug und Fachpersonal erforderlich, Klebe- und Poliertechnik. SIMATIC NETMM FO LC DUPLEX PLUG Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Steckverbindertyp: | LC-Duplex | Herkunftsland: | Schweiz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: lwl steckverbinder, lwl patchkabel lc stecker auf lc stecker duplex, 6GK1901-0RB10-2AB0, 6GK19010RB102AB0, LWL-Steckverbinder, FO Ground Cable, FO Optic Cable Standardleitung, FO Standard Cable, FO Standard Cable GP, FO Trailing Cable, FO Trailing Cable GP, FO cable, Fiber Optic Cable, Flexible Fiber Optic Cable Schleppleitun, Glas-LWL, Glas-Lichtwellenleiter, INDOOR Fiber Optic Cable Innenleitung, Industrial Ethernet, LC-Stecker, LWL, Lichtwellenleiter, Multimode, SIENOPYR Schiffs-Duplex-Lichtwellenleite, SIMATIC NET, konfektioniert, konfektionierte LWL mit LC-Stecker, passive Netzkomponenten |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Paket | Frei Haus | ab € 180,24* | € 212,53* | | | | | 19 Tage | | | | | pro Paket | € 4,45* | ab € 184,36* | € 215,83* | | | | | | | | | | pro Paket | Frei Haus | ab € 190,62* | € 223,28* | | | | | 23 Tage | | | | | pro Stück | € 7,90* | ab € 193,84* | € 226,94* | | | | Lager 3461 | | | | | | pro Packung | € 6,99* | ab € 200,48* | € 234,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 1 Stück (ab € 200,48* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|