Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIMATIC HMI PS/2-Einbautastatur INT mit Touchpad


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     C7890-6GF67103BE
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6GF67103BE
EAN/GTIN:
     4047618090739
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einbau-Tastatur
Einbautastatur
Keyboard
Tastatur
PS2-Tastatur 19 INT, mit Touchpad, Einbautastatur für Geräte mit entsprechender Schnittstelle Weitere Informationen, Menge und Inhalt: siehe technische Daten Zubehör für SIMATIC HMI
Weitere Informationen:
Höhe:
42.5 mm
482,6 mm (19 Zoll)-Tastatur:
true
Mit Maus:
false
Drahtlos:
false
Anschluss für Kopfhörer:
false
Batteriebetrieben:
false
Mit Display:
false
Breite:
482.599999999 mm
Anschluss für Mikrofon:
false
Tiefe:
177.8 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: Tastatur mit Trackball, Trackball-Tastatur, siemens einbautastatur, einbau tastatur, SIMATIC, HMI, Zubehör, Ersatzteil
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 509,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 572,22*
€ 680,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 564,76*
€ 672,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 533,67*
€ 635,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 525,16*
€ 624,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 509,20*
€ 605,95
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Siemens
6AV21232MA030AX0
ab € 1.411,22*
Sonstiges
Siemens
6AV21232MB030AX0
ab € 1.360,46*
Sonstiges
Siemens
6AV21232DB030AX0
ab € 285,95*
Sonstiges
Siemens
6AV21232GA030AX0
ab € 550,87*
Sonstiges
Siemens
6AV21232GB030AX0
ab € 533,03*
Sonstiges
Siemens
6AV21232JB030AX0
ab € 961,11*
Sonstiges
Siemens
6AV21240MC010AX0
ab € 2.140,74*
Sonstiges
Siemens
6AV21240MC241AX0
ab € 2.325,25*
Sonstiges
Siemens
6AV21240MC240AX0
ab € 2.411,06*
Sonstiges
Siemens
6AV21240MC240BX0
ab € 2.324,28*
Sonstiges
Siemens
6AV21240QC130AX0
ab € 3.865,50*
Sonstiges
Siemens
6AV21240QC240AX0
ab € 2.916,79*
Sonstiges
Siemens
6AV21240QC240BX0
ab € 3.154,95*
Sonstiges
Siemens
6AV21240GC010AX0
ab € 967,74*
Sonstiges
Siemens
6AV21240GC130AX0
ab € 1.366,52*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.