Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-11667580 Herst.-Nr.: 6ES72903AA300XA0 EAN/GTIN: 4025515739920 |
| | |
|
| | |
| SIMATIC S7-1200, RJ45 Zugentlastung, Single Port 4 Stück je Verpackungseinheit SIMATIC S7-1200 Basic Controller - flexibel durch vielfältige Kommunikationsmöglichkeiten. Für die SIMATIC S7-1200 - Familie wird auch das bedarfsgerechte Zubehör angeboten. Dies reicht vom Batterieboard, zur Langzeitpufferung der Echtzeituhr, über Memory Cards, Push-In-Klemmen und Eingangssimulatoren, bis zum Ethernet-Switch mit vier RJ45-Ports. Weitere Informationen: | | Art des mechanischen Zubehörs: | sonstige | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Netzwerk-Cable-Boots, RJ-45 Stecker, RJ45 Stecker, Western stecker, Westernstecker, Zugentlastung, Zugentlastungsbügel, knickschutztülle rj45, knickschutz (netzwerktechnik), rj45 stecker siemens, SIMATIC, S7-1200, Basic Controller |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | 4 | | pro Stück | € 5,46* | ab € 3,975* | € 5,995* | | | | | | | 20 Tage | | | 4 | | pro Stück | € 4,45* | ab € 4,0175* | € 6,0575* | | | | | | | | 4 | | pro Stück | € 3,90* | ab € 4,5375* | € 6,7575* | | | | | | | | 4 | | pro Stück | € 8,95* | ab € 4,555* | € 7,0125* | | | | | 19 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 6,99* | ab € 16,21* | € 22,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück | Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 23,98* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|