Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-11667580 Herst.-Nr.: 6ES72903AA300XA0 EAN/GTIN: 4025515739920 |
| |
|
| | |
| S7-1200 single Port RJ45 6ES72903AA300XA0 VE4 SIMATIC S7-1200, RJ45 Zugentlastung, Single Port 4 Stück je Verpackungseinheit SIMATIC S7-1200 Basic Controller - flexibel durch vielfältige Kommunikationsmöglichkeiten. Für die SIMATIC S7-1200 - Familie wird auch das bedarfsgerechte Zubehör angeboten. Dies reicht vom Batterieboard, zur Langzeitpufferung der Echtzeituhr, über Memory Cards, Push-In-Klemmen und Eingangssimulatoren, bis zum Ethernet-Switch mit vier RJ45-Ports. Weitere Informationen: | | Art des mechanischen Zubehörs: | sonstige | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Netzwerk-Cable-Boots, RJ-45 Stecker, RJ45 Stecker, Western stecker, Westernstecker, Zugentlastung, Zugentlastungsbügel, knickschutztülle rj45, knickschutz (netzwerktechnik), rj45 stecker siemens, SPS-Zubehör, Steuerungszubehör |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 4 | | pro Stück | € 5,46* | ab € 3,975* | € 6,035* | | | | | 20 Tage | | | 4 | | pro Stück | € 4,45* | ab € 4,0475* | € 6,0975* | | | | Lager 6012 | | | | 4 | | pro Stück | € 3,90* | ab € 4,5275* | € 6,7975* | | | | | | | | | 4 | | pro Stück | € 8,95* | ab € 4,565* | € 7,0425* | | | | | 20 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 6,99* | ab € 16,15* | € 22,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück | Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 27,19* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|